SLUGGER GI 150 2H ベルト グラインダー 5 馬力 440v
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ベルトグラインダー |
アンペアAC | 9.1 |
ベルトサイズ | 6 x79インチ |
ベルトテーブルの傾斜角度(度) | 0 |
ディスク径 | 6" |
ディスク速度(RPM) | 1800/3600 |
ディスクテーブルサイズ(インチ) | 6 |
ディスクテーブルのチルトイン角度(度) | 0 |
ディスクテーブルの傾斜角度(度) | 0 |
集塵ポートサイズ(インチ) | 3-1/2 |
HP | 5 |
Hz | 50/60 |
全体の深さ | 39 " |
全体の高さ | 41 " |
全幅 | 24 " |
相 | 3 |
プラテンサイズ(インチ) | 6 |
テーブル素材 | 鋼 |
テーブル作業面 | 14-1 / 2 x6インチ |
電圧 | 440 |
船の重量(kg) | 85.05 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 99.06 |
HSコード | 8466933050 |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
ギ 150 | ¥963,186 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。