JET TOOLS 414600ベルトサンダー6x48インチ1/1 Hp 2 Sfpm
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ベルトサンダー |
アンペアAC | 20/10 |
ベルトSFPM | 2850 |
ベルトサイズ | 6 x48インチ |
ベルトテーブルの傾斜角度(度) | 0から90まで |
集塵ポートサイズ(インチ) | 3 |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
全体の深さ | 29 " |
全体の高さ | 58 " |
全幅 | 16 " |
相 | 1 |
プラテンサイズ(インチ) | 6 1 / 4 X 14 3 / 4 |
テーブル素材 | 鋳鉄 |
テーブル作業面 | 7-3 / 8 x 14-3 / 4インチ |
電圧 | 115/230 |
船の重量(kg) | 124.65 |
船高(cm) | 127 |
船の長さ(cm) | 58.42 |
船幅(cm) | 77.47 |
HSコード | 8465930090 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | アンペアAC | HP | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
708597K | 12 | 3/4 | 16 | 28.5 | 29 | 115 | ¥270,289 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。