ジェットツールズ ベルトサンダー
JET Tools のベルトサンダーは、木工および金属加工業界で使用されています。材料の成形、表面の平滑化、仕上げに最適です。これらの強力なツールは余分な材料を効率的に除去し、精度と高品質の結果を保証します。
形式 | モデル | アンペアAC | HP | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 708597K | 12 | 3/4 | 16 | 28.5 | 29 | 115 | ¥269,535 | |
B | 414600 | 20/10 | 1.5 | 29 " | 58 " | 16 " | 115/230 | ¥497,037 |
動作メカニズム
- JET Tools ベルト仕上げ機は、強力な 1-1/2 HP モーターを使用して連続サンディング ベルトを駆動することによって動作します。このサンディングベルトは垂直方向と水平方向の両方に調整でき、さまざまな作業やワークサイズに合わせて正確な位置決めが可能です。
- 堅牢な鋳鉄プラテンがワークピースをサポートし、サンディング ベルトとの一貫した接触を確保して、効果的な材料除去と表面仕上げを実現します。
- 傾斜テーブルにより角度仕上げが可能で、集塵装置も搭載しているのでクリーンな作業環境を維持できます。
- さらに、糸の微調整により適切なベルトのトラッキングが確保され、ガード付きコンポーネントなどの安全機能が操作中にオペレーターを保護します。
特徴
- JET Tools のベルト サンダーには、一体型のスチール スタンドとマイター ゲージが備わっており、操作中の安定性と精度を確保します。
- ベルトヘッドの垂直および水平調整を可能にする可変位置ロックを備えており、さまざまな用途に合わせて正確な位置決めが容易になります。
- これらのベルトサンダーには、調整可能なダストディフレクターとダストシュートが装備されており、粉塵や破片を効率的に収集して誘導することで、清潔で安全な作業環境を維持します。
- 調整可能なプラテンが装備されており、ワークピースとの一貫したスムーズな接触を保証し、高品質な輪郭仕上げとミトリングを可能にします。
- これらのサンダーには密閉ドラムとガード付きサンディングベルトが装備されており、可動部品との偶発的な接触を防止することでオペレーターの安全性を高めています。
- 簡単かつ正確なベルトトラッキングを可能にする微細なネジ調整機能があり、最適なサンディングパフォーマンスを保証します。
- これらのグラインダーには取り外し可能な上部ベルト ガードが付いており、サンディング ベルトにアクセスできるため輪郭仕上げが容易になります。
- 外側に45度、内側に20度まで傾斜するチルトテーブルを備えており、幅広い角度の仕上げ作業に対応します。
よくある質問
これらのサンダーを操作する際には、どのような安全上の注意を払う必要がありますか?
- 操作する前に、取扱説明書 (ツールに付属) をお読みください。
- 手術中は、耳、目、呼吸保護具を使用してください。
- 損傷、ほつれ、または劣化したエアホースおよびフィッティングの使用は避けてください。
- このサンディングツールは、換気の良い場所で使用してください。
ベルトサンダーとグラインダーの違いは何ですか?
ベルトサンダーはワークピースを滑らかにし、グラインダーは研ぎます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 黄銅管
- チェアカートの折りたたみと積み重ね
- ダンネージラック
- 閉所換気ダクト
- ハンガーマウント防振装置
- ラボウェア
- レインウェア
- 天井タイルと断熱材
- コンクリート試験
- 溶接洗浄
- SCHNEIDER ELECTRIC 30mm維持2ポジションプッシュ/プル非照明プッシュボタン
- LOVEJOY オールダムカップリングセンター
- DIXON Fdcポンプテストヘッダー
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、5 / 8-16 Un
- SPEARS VALVES PVCダイヤフラムバルブ、ソケットエンド、EPDMシール
- LEGRIS ワイズ
- KIMBLE CHASE 培養管
- ROADPRO 車のファン
- IMPERIAL バルブ
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E30サイズ XTNS一減速減速機