JET TOOLS 414551ベルト/ディスクサンダー12インチディスク6x48ベルト
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
アイテム価格 | ベルト/ディスクサンダー |
アンペアAC | 20/10 |
ベルトSFPM | 2850 |
ベルトサイズ | 6 x48インチ |
ベルトテーブルの傾斜角度(度) | 0から90まで |
ディスク径 | 12 " |
ディスク速度(RPM) | 1960 |
ディスクテーブルサイズ(インチ) | 12 x 16-3 / 8 |
ディスクテーブルのチルトイン角度(度) | 20 |
ディスクテーブルの傾斜角度(度) | 45 |
集塵ポートサイズ(インチ) | 3 |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
全体の深さ | 29 " |
全体の高さ | 58 " |
全幅 | 19 " |
相 | 1 |
プラテンサイズ(インチ) | 6 1 / 4 X 14 3 / 4 |
テーブル素材 | 鋳鉄 |
テーブル作業面 | 7-3 / 8 x 14-3 / 4インチ |
UPC | 662755111341 |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 113.4 |
船高(cm) | 128.27 |
船の長さ(cm) | 58.93 |
船幅(cm) | 76.71 |
HSコード | 8465930090 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | アンペアAC | ディスク径 | HP | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
414550B | 15.0/7.5 | 10 " | 1 | 26 " | 61 " | 23 " | ¥213,853 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。