JET TOOLS 414550Bベルト/ディスクサンダー10インチディスク6x48ベルト
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
アイテム価格 | ベルト/ディスクサンダー |
アンペアAC | 15.0/7.5 |
ベルトSFPM | 1650 |
ベルトサイズ | 6 x48インチ |
ベルトテーブルの傾斜角度(度) | 0から90まで |
ディスク径 | 10 " |
ディスク速度(RPM) | 2100 |
ディスクテーブルサイズ(インチ) | 7-1 / 2 x 13 |
ディスクテーブルのチルトイン角度(度) | 20 |
ディスクテーブルの傾斜角度(度) | 45 |
集塵ポートサイズ(インチ) | 3 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
全体の深さ | 26 " |
全体の高さ | 61 " |
全幅 | 23 " |
相 | 1 |
プラテンサイズ(インチ) | 6 1 / 4 X 14 3 / 4 |
テーブル素材 | 鋳鉄 |
テーブル作業面 | 6 x 10-1 / 2インチ |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 97.52 |
船高(cm) | 63.5 |
船の長さ(cm) | 92.71 |
船幅(cm) | 92.71 |
HSコード | 8465930090 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | アンペアAC | ディスク径 | HP | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
414551 | 20/10 | 12 " | 1.5 | 29 " | 58 " | 19 " | ¥484,228 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。