EATON 5100 シリーズ カップリング プラグ
形式 | モデル | タイプ | ボディサイズ | 注ぐ速さ | バルブデザイン | マックス。 圧力 | パーカーインターチェンジ | シール | シールタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5100-S2-16B | カプラー(ボディ) | 1" | 40 gpm | 管状バルブ | 3000のプサイ | 6100 | キャプティブバルブ | キャプティブバルブ | ¥20,829 | |
A | 5100-S2-20B | カプラーオスハーフ | 1.25 " | 75 gpm | 管状 | 2750 PSI | 6105-20 | 顔を紅潮 | 顔を紅潮 | ¥68,822 | |
A | 5100-S2-12B | カプラーオスハーフ | 3 / 4 " | 18 gpm | 管状 | 3000のプサイ | 6105-12 | 顔を紅潮 | 顔を紅潮 | ¥25,262 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エアコンプレッサーモーター
- ツイストロックプラグ
- コンジット
- 押しボタン接点ブロック
- 分岐器収納ラック
- 手押し車および手押し車付属品
- シーブとプーリー
- エンジン
- キーコントロールの識別
- 油圧シール
- SNAP-LOC カーゴネット
- METRO トラックセット
- NTN ダブルコンタクトシールカートリッジボールベアリング
- GRUVLOK 亜鉛メッキ45度肘
- DAZOR LEDサークラインピボットマウント拡大鏡、43インチ
- MARTIN SPROCKET Mine Duty MXT30 ブッシュドラムプーリー
- POLYSCIENCE 浸漬冷却器
- MORSE DRUM ヘッド
- NIBCO 双方向ボールバルブ
- BROWNING YSMSシリーズ 焼入鋼スパイラルマイタギヤ 8ピッチ