入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧カプラー本体 |
ボディ材質 | 真鍮 |
ボディサイズ | 1.25 " |
接続タイプ | FNPT |
終了 | シンプルスタイル |
注ぐ速さ | 75 gpm |
ハンセンインターチェンジ | 96-P41 |
長さ | 3 45 / 64 " |
ロック機構 | 一緒にねじ込む |
マックス。 圧力 | 2750 PSI |
動作温度 範囲 | -40度から250度F |
パーカーインターチェンジ | 6105-20 |
パイプサイズNPT | 1-1/4 |
シール | 顔を紅潮 |
シール材 | ブナN |
シールタイプ | 顔を紅潮 |
シャットオフ | ダブル |
スリーブ素材 | 鋼 |
温度。 範囲 | -40から250 F |
番手 | 1-1/4"-11-1/2 |
タイプ | カプラーオスハーフ |
UPC | 639789302571 |
バルブデザイン | 管状 |
船の重量(kg) | 0.75 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 7307929000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | タイプ | ボディサイズ | 注ぐ速さ | バルブデザイン | マックス。 圧力 | パーカーインターチェンジ | シール | シールタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5100-S2-16B | カプラー(ボディ) | 1" | 40 gpm | 管状バルブ | 3000のプサイ | 6100 | キャプティブバルブ | キャプティブバルブ | ¥20,829 | ||
5100-S2-12B | カプラーオスハーフ | 3 / 4 " | 18 gpm | 管状 | 3000のプサイ | 6105-12 | 顔を紅潮 | 顔を紅潮 | ¥25,262 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。