定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

EATON 5100-S2-12B Hansen 5100-S4-16B 5100 1 プラグ アン ブラス | AD9YNF 4VTR6

EATON 5100-S2-12B ハンセン 5100-S4-16B 5100 1 プラグ Un 真鍮

在庫あり
アイテム:AD9YNF モデル:5100-S2-12B相互参照:4VTR6

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥27,525 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格油圧カプラー本体
ボディ材質真鍮
ボディサイズ3 / 4 "
接続タイプFNPT
終了シンプルスタイル
注ぐ速さ18 gpm
ハンセンインターチェンジ96-P31
ロック機構一緒にねじ込む
マックス。 圧力3000のプサイ
動作温度 範囲-40度から250度F
パーカーインターチェンジ6105-12
パイプサイズNPT3/4
シール顔を紅潮
シール材ブナN
シールタイプ顔を紅潮
シャットオフダブル
スリーブ素材
温度。 範囲-40から250 F
番手3 / 4」-14
タイプカプラーオスハーフ
バルブデザイン管状

発送情報:

船の重量(kg) 0.36
船高(cm)7.62
船の長さ(cm)20.32
船幅(cm)15.24
HSコード7307929000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルタイプボディサイズ注ぐ速さバルブデザインマックス。 圧力パーカーインターチェンジシールシールタイプ価格
EATON 5100-S2-16B ハンセン 5100-S4-20B 5100 1 1/4 プラグ アン ブラス | AB9TPG 2F533 5100-S2-16Bカプラー(ボディ)1"40 gpm管状バルブ3000のプサイ6100キャプティブバルブキャプティブバルブ¥24,025
EATON 5100-S2-20B Hansen 5100-S4-24B 5100 1 1/2 プラグ アン ブラス | AD9YNG 4VTR7 5100-S2-20Bカプラーオスハーフ1.25 "75 gpm管状2750 PSI6105-20顔を紅潮顔を紅潮¥77,180

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

EATON 5100-S2-12B ハンセン 5100-S4-16B 5100 1 プラグ Un 真鍮
¥27,525 /単価