入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧カプラー本体 |
ボディ材質 | 真鍮 |
ボディサイズ | 1" |
接続タイプ | FNPT |
終了 | シンプルスタイル |
注ぐ速さ | 40 gpm |
ハンセンインターチェンジ | 96-S36 |
ロック機構 | 一緒にねじ込む |
マックス。 圧力 | 3000のプサイ |
動作温度 範囲 | -40度から250度F |
パーカーインターチェンジ | 6100 |
パイプサイズNPT | 1 |
シール | キャプティブバルブ |
シール材 | ブナN |
シールタイプ | キャプティブバルブ |
シャットオフ | ダブル |
スリーブ素材 | 鋼 |
温度。 範囲 | -40から250 F |
番手 | 1 "-11-1 / 2 |
タイプ | カプラー(ボディ) |
UPC | 639789302564 |
バルブデザイン | 管状バルブ |
船の重量(kg) | 0.61 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 15.75 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 7307995045 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | タイプ | ボディサイズ | 注ぐ速さ | バルブデザイン | マックス。 圧力 | パーカーインターチェンジ | シール | シールタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5100-S2-12B | カプラーオスハーフ | 3 / 4 " | 18 gpm | 管状 | 3000のプサイ | 6105-12 | 顔を紅潮 | 顔を紅潮 | ¥25,262 | ||
5100-S2-20B | カプラーオスハーフ | 1.25 " | 75 gpm | 管状 | 2750 PSI | 6105-20 | 顔を紅潮 | 顔を紅潮 | ¥68,822 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。