NTNダブルコンタクトシールカートリッジボールベアリング
形式 | モデル | 幅(Width) | ボア径 | ボア公差 | 動的負荷容量 | マックス。 RPM | 外径 | 外径許容範囲 | 静的負荷容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 63203LLUC3 / L627 | 17.5 mm | 17 mm | + 0 / -0.008 mm | 2,160ポンド | 12,000 | 40 mm | + 0 / -0.011 mm | 1,030ポンド | ¥8,075 | |
B | 63305LLUC3 / L627 | 25.4 mm | 25 mm | + 0 / -0.01 mm | 4,750ポンド | 12,000 | 62 mm | + 0 / -0.013 mm | 2,460ポンド | ¥13,391 | |
B | 63306LLUC3 / L627 | 30.2 mm | 30 mm | + 0 / -0.01 mm | 6,000ポンド | 10,000 | 72 mm | + 0 / -0.013 mm | 3,400ポンド | ¥12,303 | |
B | 63209LLUC3 / L627 | 30.2 mm | 45 mm | + 0 / -0.012 mm | 7,350ポンド | 5,200 | 85 mm | + 0 / -0.015 mm | 4,600ポンド | ¥16,691 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 熱電対温度計
- 緩い吸収剤
- 懐中電灯の交換用電球
- 光電エリアセンサー
- 熱電対アダプター
- キャビネット
- ポンプモーター
- 水の安全性
- データ記録
- アルミニウム
- SNAP-TITE ニップル、316 SS、1 / 2-14
- WERA TOOLS リバーシブルラチェット、コンビネーションメトリックラチェットコンビネーションレンチ
- NATIONAL GUARD 耐食ドアフレームウェザーストリップ
- TENNANT ポリプロピレンブラシ
- WATTS オイルタンクバルブ
- MARTIN SPROCKET ABコンビネーションテーパブッシュ 5溝 従来ストックシーブ
- KERN AND SOHN IFS-M シリーズ工業用計数はかり
- VESTIL PARK-PS シリーズ 高耐久パーキングフープ