入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カートリッジボールベアリング |
ABEC公差 | 1 |
ベアリング材質 | 鋼 |
ベアリングタイプ | ダブルコンタクトシール |
ボア径 | 45 mm |
ボア公差 | + 0 / -0.012 mm |
ケージ材 | プレス鋼 |
動的負荷容量 | 7,350ポンド |
潤滑 | ポリレックスEMグリース |
マックス。 RPM | 5,200 |
外径 | 85 mm |
外径許容範囲 | + 0 / -0.015 mm |
シール材 | NBR |
静的負荷容量 | 4,600ポンド |
温度。 範囲 | -13度から250度F |
幅(Width) | 30.2 mm |
船の重量(kg) | 0.65 |
船高(cm) | 11.68 |
船の長さ(cm) | 11.68 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 8482105044 |
原産国 | JP |
モデル | 幅(Width) | ボア径 | ボア公差 | 動的負荷容量 | マックス。 RPM | 外径 | 外径許容範囲 | 静的負荷容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63203LLUC3 / L627 | 17.5 mm | 17 mm | + 0 / -0.008 mm | 2,160ポンド | 12,000 | 40 mm | + 0 / -0.011 mm | 1,030ポンド | ¥9,432 | |
63305LLUC3 / L627 | 25.4 mm | 25 mm | + 0 / -0.01 mm | 4,750ポンド | 12,000 | 62 mm | + 0 / -0.013 mm | 2,460ポンド | ¥15,644 | |
63306LLUC3 / L627 | 30.2 mm | 30 mm | + 0 / -0.01 mm | 6,000ポンド | 10,000 | 72 mm | + 0 / -0.013 mm | 3,400ポンド | ¥14,373 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。