MAKITA 9403 ベルトサンダー 4 x 24 11 A 1640 Sfpm
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
アイテム価格 | ベルトサンダー |
アンプ | 11.0 |
アンペア@ 120V | 11 |
ベアリング | ボールと針 |
ベルトサイズ | 4 x24インチ |
コード | 16.4フィート2コンダクター |
工具長 | 13.9 " |
工具重量 | 13.0ポンド |
船の重量(kg) | 6.97 |
船高(cm) | 26.16 |
船の長さ(cm) | 41.91 |
船幅(cm) | 23.37 |
HSコード | 8467290025 |
原産国 | GB |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。