MAKITA 9920 ベルトサンダー 3×24 8.8A
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
アイテム価格 | ベルトサンダー |
アンプ | 8.8 |
アンペア@ 120V | 8.8 A |
ベアリング | 玉 |
ベルトサイズ | 3×24インチ |
コード | 16.4 |
工具長 | 13.125 " |
工具重量 | 9.9ポンド |
船の重量(kg) | 5.57 |
船高(cm) | 16.99 |
船の長さ(cm) | 40.69 |
船幅(cm) | 20.19 |
HSコード | 8465930004 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。