DYNABRADE 64904汎用性グラインダー115V 1.5 Hp
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
アイテム価格 | 汎用性グラインダー |
ベルトSFPM | 4000 |
ベルトサイズ | 2 x72インチ |
HP | 1.5 |
Hz | 50/60 |
全体の深さ | 40 " |
全体の高さ | 30 " |
全幅 | 48 " |
相 | 1 |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 77.11 |
船高(cm) | 76.2 |
船の長さ(cm) | 101.6 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 8465930090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。