SLUGGER GILS 2V リニア研削盤 5 馬力 220v
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リニア研削盤 |
アンペアAC | 1 |
ベルトサイズ | 7 x79インチ |
ベルトテーブルの傾斜角度(度) | 0 |
ディスク径 | 6" |
ディスク速度(RPM) | 1800/3600 |
ディスクテーブルサイズ(インチ) | 4 x 4-3 / 4 |
ディスクテーブルのチルトイン角度(度) | 0 |
ディスクテーブルの傾斜角度(度) | 0 |
集塵ポートサイズ(インチ) | 3-1/2 |
HP | 5 |
Hz | 50/60 |
全体の深さ | 40 " |
全体の高さ | 54.5 " |
全幅 | 24 " |
相 | 3 |
プラテンサイズ(インチ) | 4 x 4-1 / 2 |
テーブル素材 | 鋼 |
テーブル作業面 | 4 x 4-3 / 4インチ |
電圧 | 220 |
船の重量(kg) | 213.64 |
船高(cm) | 165.1 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 81.28 |
HSコード | 8466933050 |
プロダクト | モデル | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
ギルス | 440 | ¥3,063,661 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。