DAYTON 6Y945 ベルトおよびディスクサンダー、115V、単相、0.3 HP、2 x 42 インチベルト
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
アイテム価格 | ベルト/ディスクサンダー |
アンペアAC | 3.5 |
ベルトの長さ | 42 " |
ベルトSFPM | 4400 |
ベルトサイズ | 2 x42および1x42インチ |
ベルト速度 | 4480SFPM |
ベルトテーブルの傾斜角度(度) | 0〜90 |
ベルト幅 | 2" |
互換性のある素材 | 金属、プラスチック、木材 |
ディスク径 | 6" |
ディスク速度(RPM) | 3500 |
ディスクテーブルのサイズ | 5 1 / 2「X 8 1 / 4」 |
ディスクテーブルサイズ(インチ) | 5-1/2 x 8-1/4 |
ディスクテーブルのチルトイン角度(度) | 0 |
ディスクテーブルの傾斜角度(度) | 45 |
集塵口径 | 1 1 / 2 " |
集塵ポートサイズ(インチ) | 1-1/2 |
HP | 0.3 HP |
Hz | 60 |
最大。 ディスクテーブルのチルトアウト角度 | 45度 |
取り付け場所 | 卓上タイプ(デスクトップ) |
全体の深さ | 14-1 / 2」 |
全体の高さ | 23 " |
全幅 | 13 " |
相 | 1 |
プラテンサイズ(インチ) | 6 5/8×16 7/8 |
電源 | 有線 |
製品データシート | デイトン-6y945.pdf |
テーブル素材 | 鋳造アルミニウム |
テーブル作業面 | 6-3 / 4 x9インチ |
工具高さ | 23 " |
ツール幅 | 13 " |
UPC | 190735373736 |
電圧 | 115V AC |
ホイール直径 | 6" |
ホイールスピード | 3590 RPM |
船の重量(kg) | 16.47 |
船高(cm) | 61.72 |
船の長さ(cm) | 40.39 |
船幅(cm) | 27.18 |
HSコード | 8465930030 |
原産国 | CN |
A. Dayton 6Y945 ベルト & ディスク サンダー ユニットのディスクの最大速度は 3500 rpm、ベルトの最大速度は 4400 SFPM です。
A.サンディングディスクの前の作業テーブルは最大45度傾斜しますが、ベルトヘッドテーブルは傾斜しませんが、フラット、マイター、または角度の付いた仕上げに調整されます。
A.ユーザーは、顔や目や手袋、エプロン、安全靴、呼吸マスク、聴覚保護具を保護するために安全メガネ/フェイスシールド/ゴーグルを使用して、飛散粒子、騒音、工具の偶発的な落下を防ぐ必要があります。
A. トラッキング ノブを調整することでサンディング ベルトの位置を調整し、ローラーの中心で確実に走行できるようにします。
A. 機械からほこりや破片を定期的に取り除き、必要に応じて可動部品に注油し、ベルトの摩耗を検査してください。
A. はい、デイトンは提供しています55MJ89, 49G990 & 55MJ88 鋳鉄テーブル材質のベルト/ディスクサンダー。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。