DAYTON 35GW71 ディスク サンダー 鋳鉄 直径 9 インチ 3/4 馬力
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
アイテム価格 | ディスクサンダー |
アンペアAC | 8.0 |
ベルトSFPM | 2400 |
ベルトサイズ | 6 x48インチ |
ベルトテーブルの傾斜角度(度) | 0〜45 |
ディスク径 | 9" |
ディスク速度(RPM) | 3100 |
ディスクテーブルサイズ(インチ) | 7 x 10 |
ディスクテーブルの傾斜角度(度) | 45 |
集塵ポートサイズ(インチ) | 2 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
全体の深さ | 21 " |
全体の高さ | 32 " |
全幅 | 21 " |
相 | 1 |
プラテンサイズ(インチ) | 6 x 13-1 / 2 |
製品データシート | dayton-35gw71.pdf |
テーブル素材 | 鋳鉄 |
テーブル作業面 | 7 x10インチ |
電圧 | 120 |
船の重量(kg) | 36.9 |
船高(cm) | 44.45 |
船の長さ(cm) | 71.12 |
船幅(cm) | 44.45 |
HSコード | 8465930030 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。