SHAW PLUGS Snap-Tite 機械拡張プラグ、3 ~ 4 インチ
Shaw Snap-Tite 機械式拡張プラグは、円形開口部の低圧シーリング作業、特に産業施設のメッキまたは塗装ラインに最適です。 流体ラインアセンブリ全体を取り外すことなく、簡単に挿入および取り外しできます。
形式 | モデル | 公称寸法 | 内部径 | マックス 空気圧 | 材料 | ボディ材質 | ハンドル材料 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 51029 | 3.5 " | 3.380 "から3.752" | 最大 5 psi | ネオプレンゴム | 亜鉛メッキ鋼 | 真鍮 | スナップタイト | ¥17,913 | |
A | 51031 | 4" | 3.940 "から4.373" | 最大 5 psi | ネオプレンゴム | 亜鉛メッキ鋼 | 真鍮 | スナップタイト | ¥15,744 |
特徴
- それらは、ホースとパイプの間のコネクタとして機能する真ちゅう製のカムを備えた亜鉛メッキのスチール製ハードウェアを備えています。
- これらの拡張プラグは、(手で) ナットを締めたり緩めたりしてプラグをサポートする XNUMX つの大きな金属製のウィングを備えたウィング ナットと統合されています。
- フリップ アクション メカニズムにより、迅速な取り付けと取り外しが容易になります。
規格と承認
- ISO 14001:2004
よくある質問
Snap-Tite メカニカル プラグの製造に使用されるゴム グレードはどれですか?
すべての Snap-Tite 機械式拡張プラグは、拡張率 (10 ~ 12%) を向上させるために、壁が滑らかな工業用グレードのネオプレン ゴム O リング構造を備えています。 全体的な防水性と耐腐食性を高めます。
どのサイズのプラグを使用する必要があるかを判断するにはどうすればよいですか?
栓をする必要があるパイプの内径を特定する必要があります。
Shaw 51029 拡張プラグと互換性のあるパイプのサイズは?
モデル 51029 は、3 ~ 1 インチ (ID 範囲) の範囲の穴サイズで 2-88.90/3.380 インチ (3.752 mm) のパイプ サイズに対応できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コレットセット
- 正方形のベベルと階段ゲージ
- コンタクトブロック付きの非照光式押しボタン
- 溶接オーブン
- ダストモップダスターとクリーニングパッド
- フローコントロールバルブ
- 圧力および温度制御バルブ
- 包装用テープディスペンサーと機器
- タイヤとホイール
- SCOTCH ベンチトップカートンシーリングテープディスペンサー
- BRADY パイプマーカー、水酸化ナトリウム
- MSA 吸入バルブ
- CARISTRAP プラスチックストラップ
- NOTRAX クッション-Tred543シリーズ、抗疲労マット
- KIPP K0269、M12ネジサイズ調節可能なハンドル
- DIXON FRLの組み合わせ
- EATON 10250T シリーズ ボタン
- STARRETT 4000シリーズ ケース付ピンゲージセット