入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 機械式拡張プラグ |
ボディ材質 | 亜鉛メッキ鋼 |
ハンドル材料 | 真鍮 |
内部径 | 3.940 "から4.373" |
材料 | ネオプレンゴム |
マックス 空気圧 | 最大 5 psi |
マックス 直径 | 4.413 " |
最小直径 | 3.94 " |
公称寸法 | 4" |
タイプ | スナップタイト |
船の重量(kg) | 0.38 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 4016991500 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 公称寸法 | 内部径 | マックス 空気圧 | 材料 | ボディ材質 | ハンドル材料 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51029 | 3.5 " | 3.380 "から3.752" | 最大 5 psi | ネオプレンゴム | 亜鉛メッキ鋼 | 真鍮 | スナップタイト | ¥17,913 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。