Shaw Turn-Tite ラバープラグ
これらのゴム製プラグには真鍮製の T ハンドルが付いており、拡張プラグを穴に手で締める際に優れたグリップ力を発揮します。 工業用グレードのネオプレンゴム製本体にはリブ加工が施されており、グリップ力が向上し、高い膨張率 (10 ~ 12%) を実現します。 これらの機械式拡張プラグは、パイプ、レセプタクル、およびその中に存在する流体により高圧にさらされる開いた導管を閉じるように設計されています。
Shaw Plugs は、包装、化学、製造業界におけるメンテナンス、テスト、測定作業用の高級工業用プラグの大手メーカーです。 続きを読む
パイプに低圧シールを作成するために使用されるサムナット、ウィングナット、六角ナット、およびベントプラグ。 高強度ステンレス鋼/真ちゅう/亜鉛メッキ鋼製で、幅広い公称サイズで利用可能
Shaw Plug は設置面積が小さく、コンパクトなパッケージが必要です。 したがって、これらのユニットは宅配便または航空貨物により短期間で配送できます。
これらの拡張プラグは、円形開口部の低圧シールに使用されます。 Turn-Tite プラグと同じ高膨張率のリブ付きネオプレン ゴムが特徴で、グリップ力が向上します。 インにすることもできます...続きを見る
これらのゴム製プラグは、工業プラントのメッキまたは塗装ラインでの操作用に、真ちゅう製のカムとメッキ鋼製ハードウェアを特徴としています。 簡単なフリップアクションが特徴で、素早く取り付けられます。...続きを見る
これらのプラグは、開口部を密閉するために大きな力で取り付けることができます。 穴にしっかりと固定するための真ちゅう製のヘッドと、グリップ力を高めるリブ付きのネオプレン ラバー ボディが特徴です。 彼らはレンチまたは o を使用します。...続きを見る
これらのゴム製プラグには真鍮製の T ハンドルが付いており、拡張プラグを穴に手で締める際に優れたグリップ力を発揮します。 工業用グレードのネオプレンゴム製本体にはリブ加工が施されており、グリップ力が向上し、高い膨張率 (10 ~ 12%) を実現します。 これらの機械式拡張プラグは、パイプ、レセプタクル、およびその中に存在する流体により高圧にさらされる開いた導管を閉じるように設計されています。
真ちゅう製のカムは、耐食性と耐摩耗性に優れています。 これらのユニットは、水、作動油、クーラント、ガソリン、その他の石油製品での使用に最適です。
滑らかなゴムのデザインにより、円形の穴に簡単に差し込んだり引っ張ったりできます。 全体的な防水性と耐腐食性を高めます。
ネオプレン シールは膨張率が高く (10 ~ 12%)、華氏 275 度までの温度で優れた耐熱性を発揮します。
いいえ、これらの拡張可能なプラグは、表面/環境/封じ込めの問題が不明であるため、圧力定格がありません。 ただし、Shaw プラグは主に 15 PSI 以上の定格のアプリケーションに推奨されます。