SHAW PLUGS Turn-Tite 機械拡張プラグ、0 ~ 1 インチ
Shaw Turn-Tite シリーズの機械式拡張プラグは、円形の開口部に低圧シールを作成するように設計されています。 モニターウェルを密閉し、開放端のパイプを塞ぐために広く使用されています。
形式 | モデル | 公称寸法 | 内部径 | マックス 空気圧 | 材料 | ボディ材質 | ハンドル材料 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 52001 | 1" | 0.937 "から1.031" | 最大 10 psi | ネオプレンゴム | 亜鉛メッキ鋼 | 真鍮 | ターンタイト | ¥10,924 | |
A | 52096 | 1 / 2 " | 0.48 "から0.528" | 最大 10 psi | ネオプレンゴム | 亜鉛メッキ鋼 | 真鍮 | ターンタイト | ¥8,952 | |
A | 52098 | 3 / 4 " | 0.719 "から0.791" | 最大 10 psi | ネオプレンゴム | 亜鉛メッキ鋼 | 真鍮 | ターンタイト | ¥11,120 | |
A | 52097 | 5 / 8 " | 0.6 "から0.672" | 最大 10 psi | ネオプレンゴム | ステンレス鋼 | 真鍮 | ターンタイト | ¥10,331 | |
A | 52099 | 7 / 8 " | 0.812 "から0.893" | 最大 10 psi | ネオプレンゴム | 亜鉛メッキ鋼 | 真鍮 | ターンタイト | ¥10,350 |
特徴
- 拡張プラグを穴に手で締めるのに役立つTハンドルが装備されています。
- プラグのこの真ちゅう製ハンドルは、摩擦運動を低減し、液体またはガスのパイプラインに最適です。
- グリップ力を高めるリブ付きのネオプレンゴム O リングが付属しており、優れた耐薬品性と向上した膨張率 (10 ~ 12 パーセント) を実現します。
- スチール製ハードウェアは、プラグの強度を最適化するために亜鉛で電気メッキされています。
規格と承認
- ISO 14001:2004
よくある質問
ステンレス鋼のハードウェアをメカニカル プラグに使用できますか?
はい、耐腐食性を高め、気象環境要因に強度と延性を追加する必要がある場合は、亜鉛メッキ鋼製ハードウェアの代わりにステンレス鋼製ハードウェアを使用できます。 ステンレス鋼バージョンは、オンデマンドで注文できます。
これらの拡張可能プラグは定格圧力ですか?
いいえ、これらの拡張可能なプラグは、表面/環境/封じ込めの問題が不明であるため、圧力定格がありません。 ただし、Shaw プラグは主に 15 PSI 以上の定格のアプリケーションに推奨されます。
Shaw 機械式拡張プラグで使用できるパイプのサイズは?
Shaw の機械式拡張プラグは、1/2、5/8、3/4、7/8、および 1 インチのパイプ サイズに対応できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ソケットエクステンション
- エンクロージャーウィンドウとルーバーキット
- ドアガード
- エアブレーキチューブ
- スペシャリティサンダース
- チェックバルブと逆流防止装置
- エアフィルター
- 自動車の診断と検査
- 合金鋼
- 池の付属品
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 耐候性プレート
- DAYCO クーラントエルボ
- APPROVED VENDOR 7月
- SPYDER 炭化タングステンチップ
- ARLINGTON INDUSTRIES スナップインブランク
- FERVI 曲げ加工機
- KLEIN TOOLS ケーブルカッター交換用ブレード
- MARTIN SPROCKET 1/2 インチ ドライブ メトリック インパクト ソケット セット
- AIRMASTER FAN ヘビーデューティエンドドームアセンブリ
- GROVE GEAR NH シリーズ、852 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム減速機