入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 機械式拡張プラグ |
ボディ材質 | 亜鉛メッキ鋼 |
ハンドル材料 | 真鍮 |
内部径 | 0.937 "から1.031" |
材料 | ネオプレンゴム |
マックス 空気圧 | 最大 10 psi |
公称寸法 | 1" |
タイプ | ターンタイト |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。