EDWARDS SIGNALING 435 シリーズ 振動ベル
形式 | モデル | 評価 | アンプ | 定格電流 | 騒音レベル | 電圧 | 定格電圧 | 幅(Width) | 深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 435-4C1 | - | 0.250A | - | - | 6 VDC | - | - | 2.468 " | ¥30,753 | |
A | 435-4G1 | - | 0.062A | - | - | 24 VDC | - | 4" | 2-15 / 32」 | ¥33,821 | |
A | 435-6K1 | - | - | 0.031A | 92 dB | - | 48 VDC | - | 2-29 / 32」 | - | 見積依頼
|
A | 435-4J1 | - | - | 0.047A | - | - | 32 VDC | - | 2-15 / 32」 | - | 見積依頼
|
A | 435-10S1 | - | - | 0.008A | 90 dB | - | 250 VDC | - | 3-15 / 32」 | - | 見積依頼
|
A | 435-6S1 | - | - | 0.008A | - | - | 250 VDC | - | 2-29 / 32」 | - | 見積依頼
|
A | 435-6J1 | - | - | 0.047A | 92 dB | - | 32 VDC | - | 2-29 / 32」 | - | 見積依頼
|
A | 435-4P1 | - | - | 0.012A | - | - | 125 VDC | - | 2-15 / 32」 | - | 見積依頼
|
A | 435-10P1 | - | - | 0.012A | - | - | 125 VDC | - | 4-13 / 16」 | - | 見積依頼
|
A | 435-4E1 | - | 0.125A | - | - | 12 VDC | - | 4" | 2-13 / 32」 | ¥28,668 | |
A | 435-8P1 | - | - | 0.012A | - | - | 125 VDC | - | 3-11 / 32」 | - | 見積依頼
|
A | 435-8G1 | - | - | 0.062A | - | - | 24 VDC | - | 3-11 / 32」 | - | 見積依頼
|
A | 435-8E1 | - | - | 0.125A | - | - | 12 VDC | - | 3-11 / 32」 | - | 見積依頼
|
A | 435-8C1 | - | - | 0.25A | - | - | 6 VDC | - | 3-11 / 32」 | - | 見積依頼
|
A | 435-6P1 | - | - | 0.012A | - | - | 125 VDC | - | 2-29 / 32」 | - | 見積依頼
|
A | 435-10G1 | - | 0.062A | - | - | 24 VDC | - | - | 4-13 / 16」 | ¥43,333 | |
A | 435-6C1 | - | 0.250A | - | - | 6 VDC | - | - | 2-13 / 32」 | ¥37,006 | |
A | 435-6G1 | - | 0.062A | - | - | 24 VDC | - | 6" | 2-13 / 32」 | ¥40,400 | |
A | 435-6E1 | NEMA 1 | 0.125A | - | - | 12 VDC | - | 6" | 2-13 / 32」 | ¥32,790 | |
A | 435-10E1 | NEMA 3R | 0.125A | - | - | 12 VDC | - | 10 " | 4-13 / 16」 | ¥39,440 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 車両警告およびマーカーライト
- トルクドライバー
- デバルブツール
- サウンドレベルキャリブレータ
- 秋のレスキューアクセサリー
- 排水ポンプと下水ポンプ
- HVAC制御
- ドラム
- ペイントと壁紙ツール
- ギアリング
- MILLER BY HONEYWELL 閉所での三脚
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS エンドキャップセット
- APPROVED VENDOR フラッシュブッシュ3インチスピゴット
- JOHNSON レベルバイアルアクリル
- WESTWARD パイプ洗浄ブラシ
- SUPER MET-AL アルコールベースのインクマーカー
- GORLITZ トグルスイッチ
- EATON SVXシリーズ オプションボードキット
- MARTIN SPROCKET C 従来6溝ストックQDシーブ
- SMC VALVES Vq4000シリーズバルブ