入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ベル |
アンプ | 0.125A |
色 | グレー |
デシベル | 90dB @ 10フィート |
深さ | 2-13 / 32」 |
高さ | 4" |
住宅資材 | 鋼 |
屋内/屋外 | 屋内/屋外 |
取り付け | ダイレクトサーフェスまたはシングルギャングボックス、3-1 / 4 "、3-1 / 2"、または4 "オクタゴンボックス |
電圧 | 12 VDC |
幅(Width) | 4" |
船の重量(kg) | 1.04 |
船高(cm) | 9.4 |
船の長さ(cm) | 13.46 |
船幅(cm) | 13.72 |
HSコード | 8531800040 |
原産国 | US |
モデル | 評価 | アンプ | 定格電流 | 騒音レベル | 電圧 | 定格電圧 | 幅(Width) | 深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
435-4C1 | - | 0.250A | - | - | 6 VDC | - | - | 2.468 " | ¥32,941 | |
435-4G1 | - | 0.062A | - | - | 24 VDC | - | 4" | 2-15 / 32」 | ¥38,218 | |
435-6C1 | - | 0.250A | - | - | 6 VDC | - | - | 2-13 / 32」 | ¥39,869 | |
435-6E1 | NEMA 1 | 0.125A | - | - | 12 VDC | - | 6" | 2-13 / 32」 | ¥34,877 | |
435-6G1 | - | 0.062A | - | - | 24 VDC | - | 6" | 2-13 / 32」 | ¥40,464 | |
435-10E1 | NEMA 3R | 0.125A | - | - | 12 VDC | - | 10 " | 4-13 / 16」 | ¥42,342 | |
435-10G1 | - | 0.062A | - | - | 24 VDC | - | - | 4-13 / 16」 | ¥45,902 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。