スターレット内側マイクロメーター
形式 | モデル | アンビル | アイテム価格 | レンジ | ロッド径 | スピンドル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 128AZ | 湾曲しました | マイクロメータセット内 | 6〜7インチ | 0.625 " | - | ¥880,249 | |
B | 823DZ | 湾曲しました | マイクロメータセット内 | 4〜32インチ | 0.375 " | - | ¥188,258 | |
C | 700A | 湾曲しました | マイクロメータ内部 | 0.2〜1.2インチ | - | 湾曲しました | ¥133,594 | |
D | 700B | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | マイクロメータ内部 | 1〜2インチ | - | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | ¥141,435 | |
E | 823CZ | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | マイクロメータセット内 | 4〜24インチ | 0.375 " | - | ¥170,799 |
マイクロメータの内部
スターレット内側マイクロメーターは、パイプ、チューブ、シリンダー、リング、穴の内側寸法を測定するために交換可能なロッドを使用します。 これらのマイクロメーターには、熱による膨張を最小限に抑えるための絶縁ハンドルを備えたロッドが装備されています。 これらは、水平位置で使用する場合に測定範囲の微調整を行うために、V 溝に配置された研磨鋼支持カラーと一体化されています。 ロッド直径 0.25、0.375、0.625 インチの幅広い内径マイクロメーターからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 電気機械式アクチュエータ
- ワイヤーとケーブルの保護
- ポータブル流出封じ込めユニット
- ライトカーテンリソースモジュールとアクセサリ
- 手袋と手の保護具
- 磁石と磁気ストリップ
- 非電気的特性のテスト
- 配送用品
- カウンターとアワーメーター
- BRADY 化学ラベル、灯油
- VULCAN ストリップヒーター、120V、350ワット
- PROTO 電子トルクレンチ
- WHEELER-REX ポータブルバルブエクササイザー2000Psi
- LITHONIA LIGHTING ELAリモートランプヘッド
- SPEARS VALVES CPVC スケジュール 80 機器プローブ継手、特別強化
- EATON 91000Tシリーズ操作セレクタースイッチ
- USEM ドリップカバー
- TRIPP LITE UPSシステム
- BUSSMANN ナイフブレード ヒューズ ブロック、クラス J、450 ~ 600 V 範囲