PROTO電子トルクレンチ
形式 | モデル | 正確さ | ドライブサイズ | ヘッド形式 | 全体の長さ(Overall Length) | 電源 | 視覚的/聴覚的指標 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | J6114BT | - | - | - | - | - | - | ¥206,133 | |
B | J6020EA | - | - | - | - | - | - | ¥548,715 | |
C | J6112BT | - | - | - | - | - | - | ¥182,316 | |
D | J6012EFX | + / - 2% | 3 / 8 " | 固定の | 16 45 / 64 " | (2)単三電池 | ブザー付きLEDライト | ¥132,612 | |
E | J6014E | + / - 2% | 1 / 2 " | 固定の | 25 39 / 64 " | (2)単三電池 | ブザー付きLEDライト | ¥157,568 | |
F | J6061EFX | + / - 2% | 1 / 4 " | 固定の | 15 39 / 64 " | (2)単三電池 | ブザー付きLEDライト | ¥117,229 | |
G | JH4-250RB | +/- 2% | 1 / 4 " | ラチェットリバーシブル | 20.5 " | AA電池 | アプローチ時に黄色のライト、ターゲットに緑とビープ音、トルクを超えたときに赤と断続的なビープ音 | ¥155,233 | |
H | J6012EA | + / - 2% | 1 / 4 " | 固定の | 16 45 / 64 " | (2)単三電池 | ブザー付きLEDライト | ¥166,602 | |
I | J6014EFX | + / - 2% | 1 / 2 " | 固定の | 25 13 / 16 " | (2)単三電池 | ブザー付きLEDライト | ¥146,395 |
電子トルクレンチ
プロトの電子トルク レンチは、ナットやボルトを調整したり、てこを利用して難しく手の届きにくい部品を締めたりするために使用されます。 これらのトルク レンチは、大きな数字が表示された読みやすい LCD 画面を備えており、トラック モード、ピーク ホールド、オート クリアの 14 つの動作モードを提供します。 さらに、所望のトルク目標ゾーンに近づいたとき、または達成されたときを識別するのに役立つ可聴ブザーも装備されています。 全長 16.5 インチ、20 インチ、XNUMX インチの幅広いレンチからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 交通ドア
- スナバホース
- トルク乗数
- チューブエンドレベリングマウント
- エアコンプレッサーと真空ポンプ
- エアコンプレッサーアクセサリー
- 緊急照明
- ステンレス鋼
- コンジットの取り付け
- DBI-SALA コンクリートアンカー
- WILKINS 自動制御バルブ
- WHEATON Cryoelite 2mlRbナチュラルキャップポリプロピレン
- BUSSMANN クラスHヒューズホルダー
- DIXON PTFEホース
- ACROVYN 壁紙、オイスターグレー、アクロビン
- KEEPER Sフック付きブラックEPDMラバーバンジーストラップ
- PALMGREN コンビネーションベンチとパイプバイス
- BROWNING SHH1シリーズ スプロケット