入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電子トルクレンチ |
正確さ | + / - 2% |
校正証明書 | 有り |
変換する | Nm、ft.-lb.、in.-lbf、kg.cm。 |
ドライブサイズ | 1 / 4 " |
ヘッド形式 | 固定の |
材料 | 鋼 |
測定タイプ | フィートポンド、インチポンド、ニュートンメートル |
全体の長さ(Overall Length) | 15 39 / 64 " |
電源 | (2)単三電池 |
ラチェット | 有り |
回転 | CW / CCW |
トルク範囲(フィートポンド) | 10〜100 |
トルク範囲(in.-lbs。) | 1440〜7200 |
トルク範囲(kg。cm。) | 15.3〜306.1 |
トルク範囲(Nm) | 1.5〜30 |
視覚的/聴覚的指標 | ブザー付きLEDライト |
船の重量(kg) | 3.29 |
プロダクト | モデル | 正確さ | ドライブサイズ | ヘッド形式 | 全体の長さ(Overall Length) | 電源 | 視覚的/聴覚的指標 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JH4-250RB | +/- 2% | 1 / 4 " | ラチェットリバーシブル | 20.5 " | AA電池 | アプローチ時に黄色のライト、ターゲットに緑とビープ音、トルクを超えたときに赤と断続的なビープ音 | ¥155,233 | ||
J6012EFX | + / - 2% | 3 / 8 " | 固定の | 16 45 / 64 " | (2)単三電池 | ブザー付きLEDライト | ¥132,612 | ||
J6012EA | + / - 2% | 1 / 4 " | 固定の | 16 45 / 64 " | (2)単三電池 | ブザー付きLEDライト | ¥166,602 | ||
J6014E | + / - 2% | 1 / 2 " | 固定の | 25 39 / 64 " | (2)単三電池 | ブザー付きLEDライト | ¥157,568 | ||
J6014EFX | + / - 2% | 1 / 2 " | 固定の | 25 13 / 16 " | (2)単三電池 | ブザー付きLEDライト | ¥146,395 | ||
J6020EA | - | - | - | - | - | - | ¥548,715 | ||
J6114BT | - | - | - | - | - | - | ¥206,133 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。