BUSSMANN FWA フェルール リンク、150 VAC/VDC、13/16 x 2 インチ
形式 | モデル | CLASS | ヒューズアンプ | 割り込み定格 | 速度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FWA-50A21F | クラスAR | 50 | AC100Vで150kA、DC100Vで150kA | 高速 | ¥11,056 | |
B | FWA-40A21F | 高速 | 40 | 100 VAC / DCで150kA | 即効性の | ¥11,166 | |
B | FWA-35A21F | 高速 | 35 | 100 VAC / DCで150kA | 即効性の | ¥11,056 | |
B | FWA-60A21F | 高速 | 60 | 100 VAC / DCで150kA | 即効性の | ¥10,193 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ダイグラインダー
- 非常口ドアアラーム
- サクションラインアキュムレータ
- チョークラインリール
- はんだ付けキット
- パイプとチューブ
- ホースリール
- 燃焼試験
- ステープルズ
- 溶接用薬品
- CREE 23-7 / 10 "LED Troffer
- WEILER 1 "圧着ワイヤエンドブラシ、真ちゅう
- AMERICRAFT MANUFACTURING 可変ピッチプーリー
- CONRADER コールドスタートバルブ
- START INTERNATIONAL リールスタンド
- DAYTON スチールボール
- EATON XT IEC 電子過負荷リレー
- LOVEJOY SLD 1450 シリーズ、キーレス リジッド カップリング、インペリアル