入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マイクロメータ内部 |
アンビル | 湾曲しました |
アンビル材質 | 硬化鋼 |
かしめナットタイプ | スクリュードライバーを使用 |
ネジの動き | 1" |
ゲージの数 | 1 |
物差しの数 | 1 |
レンジ | 0.2〜1.2インチ |
解像度 | 0.001 " |
SPC出力 | いいえ |
スピンドル | 湾曲しました |
スピンドル素材 | 硬化鋼 |
指貫 | 摩擦 |
船の重量(kg) | 0.13 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 13.72 |
船幅(cm) | 6.1 |
HSコード | 9017304000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アンビル | アイテム価格 | レンジ | ロッド径 | スピンドル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128AZ | 湾曲しました | マイクロメータセット内 | 6〜7インチ | 0.625 " | - | ¥775,127 | ||
823CZ | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | マイクロメータセット内 | 4〜24インチ | 0.375 " | - | ¥177,324 | ||
823DZ | 湾曲しました | マイクロメータセット内 | 4〜32インチ | 0.375 " | - | ¥195,497 | ||
700B | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | マイクロメータ内部 | 1〜2インチ | - | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | ¥149,202 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。