SQUARE D QOUミニチュアサーキットブレーカ、1極、ユニットマウント
形式 | モデル | 最小ワイヤーサイズ | アンプ | 遮断器のタイプ | 端子接続 | 幅(Width) | DC電圧定格 | 深さ | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QOU180 | 12 AWG | 80 | スタンダード | スロット付きボックスラグ(非リバーシブルラインおよび負荷) | 0.75 " | 60 VDC | 2.96 " | ユニットマウントサーキットブレーカ | ¥50,993 | |
B | QOU1100 | 12 AWG | 100 | スタンダード | スロット付きボックスラグ(非リバーシブルラインおよび負荷) | 0.75 " | 60 VDC | 2.98 " | ユニットマウントサーキットブレーカ | ¥55,611 | |
A | QOU150VH | 14 AWG | 50 | 高い遮断容量 | スロット付きボックスラグ(リバーシブルラインとロード) | 0.75 " | 48 VDC | 2.98 " | ユニットマウントサーキットブレーカ | ¥26,471 | |
A | QOU160VH | 14 AWG | 60 | 高い遮断容量 | スロット付きボックスラグ(リバーシブルラインとロード) | 0.75 " | 48 VDC | 2.98 " | ユニットマウントサーキットブレーカ | ¥23,351 | |
A | QOU120VH | 14 AWG | 20 | 高い遮断容量 | スロット付きボックスラグ(リバーシブルラインとロード) | 0.75 " | 48 VDC | 2.98 " | ユニットマウントサーキットブレーカ | ¥24,662 | |
A | QOU125VH | 14 AWG | 25 | 高い遮断容量 | スロット付きボックスラグ(リバーシブルラインとロード) | 0.75 " | 48 VDC | 2.98 " | ユニットマウントサーキットブレーカ | ¥25,442 | |
A | QOU115VH | 14 AWG | 15 | 高い遮断容量 | スロット付きボックスラグ(リバーシブルラインとロード) | 0.75 " | 48 VDC | 2.98 " | ユニットマウントサーキットブレーカ | ¥29,815 | |
C | QOU1201021 | 14 AWG | 20 | シャントトリップ | スロット付きボックスラグ(ラインおよびロード) | 1.5 " | 48 VDC | 2.98 " | ユニットマウントサーキットブレーカ | ¥57,540 | |
A | QOU130VH | 14 AWG | 30 | 高い遮断容量 | スロット付きボックスラグ(リバーシブルラインとロード) | 0.75 " | 48 VDC | 2.98 " | ユニットマウントサーキットブレーカ | ¥25,695 | |
D | QOU110 | 14 AWG | 10 | スタンダード | スロット付きボックスラグ(リバーシブルラインとロード) | 0.75 " | 48 VDC | 2.98 " | ボルトオンサーキットブレーカ | ¥11,861 | |
A | QOU170 | 14 AWG | 70 | スタンダード | スロット付きボックスラグ(リバーシブルラインとロード) | 0.75 " | 48 VDC | 2.98 " | ユニットマウントサーキットブレーカ | ¥22,807 |
QOUミニチュアサーキットブレーカ、1極、ユニットマウント
Square D QOU シリーズ サーキット ブレーカーは、過電流保護と AC および DC 電気システムのスイッチオン用に設計されています。 これらは、高い絶縁耐力を提供するガラス強化絶縁材料で作られたケースを特徴とし、UL 規格に準拠し、単線/撚り線、アルミニウムまたは銅導体を受け入れるための CSA 認定を取得したスロット付きボックス型ラグが付属しています。 シャントトリップ機構は、リモコンなどの別個の電源から電力を供給されるトリップコイルを使用して、離れた場所から回路ブレーカーをトリップします。 QOU シリーズサーキットブレーカーは、最大電流定格 100A で利用可能です。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ガードレール
- 具体的なその他のツール
- ホールカッター
- アルミ押出
- 油圧リザーバーサクションストレーナー
- ヘッド保護
- エルゴノミクス
- 直線運動
- フラッシュバルブ
- 合金鋼
- WESTWARD 溶接傘
- KLEIN TOOLS パンチダウンツールブレード
- KILLARK 写真制御
- BRADY B-7642 PermaSleeveHXポリオレフィンワイヤーマーキングスリーブ
- COXREELS DPシリーズスプリング駆動ホースリール
- EATON E50 シリーズ NEMA ヘビーデューティ プラグイン リミット スイッチ レセプタブル
- VESTIL R-CADシリーズ ホイールライザーキャディ
- 3M Roloc 剛毛ディスク
- SALSBURY INDUSTRIES エンクロージャ
- LINN GEAR タイプBスプロケット、120チェーン