SHAW PLUGS バイパス機械拡張プラグ、0 ~ 1 インチ
Shaw Bypass 機械式拡張プラグは、流体から圧力を取り除き、流体から蒸気への状態の変化または膨張を可能にします。 それらは円形の開口部の低圧シールとして使用され、パイプ内の水の流れをそらします。
形式 | モデル | 内部径 | 公称寸法 | マックス 空気圧 | タイプ | 材料 | ボディ材質 | ハンドル材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 53096 | 0.48 "から0.528" | 1 / 2 " | 最大 10 psi | ベントターンタイト | ネオプレンゴム | 亜鉛メッキ鋼 | 真鍮 | ¥67,052 | |
A | 53001 | 0.937 "から1.031" | 1" | 最大 10 psi | ベントターンタイト | ネオプレンゴム | 亜鉛メッキ鋼 | 真鍮 | ¥25,638 |
動作メカニズム
- プラグバルブは、閉鎖位置と開放位置の間で回転し、両方のシールを流路から保護します。
- 磨耗を防ぐため、バルブが開いている間はボディとシールが接触しません。
- バルブを閉じるとボディシート上に広がります。
特徴
- Shaw Bypass 機械式拡張プラグ (53096 および 53001 モデル) は、Turn-Tite T ハンドルを備えており、穴に固定する際に優れたグリップを提供します。
- 真ちゅう製のハンドルと、構造上の剛性と耐食性のためにネオプレンゴムを使用した亜鉛メッキのスチール製ボディが特徴です。
規格と承認
- ISO 14001
よくある質問
これらのプラグが処理できる最大空気圧は?
10 psi の最大空気圧を処理できます。
Turn-Tite と Snap-Tite スタイルのハンドルの違いは何ですか?
Turn-Tite 拡張プラグは、Snap-Tite ハンドル プラグと比較して、より確実に穴を塞ぐことができます。
このプラグの穴の内径はどれくらいですか?
直径が 0.48 インチから 1.031 インチの範囲の穴があります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- フロアヒーターサーモスタットキット
- 高圧洗浄機ノズル
- ポータブルバンドソーアクセサリー
- 住宅の壁と天井の排気ファン
- オイルフィルター/潤滑油フィルター
- キャスターとホイール
- ガス溶接装置
- 目の保護具とアクセサリー
- 特殊研磨剤
- 農業試験
- PEMKO 火と煙のシール
- WATTS 鉛フリー真ちゅう製圧力調整器、LF26Aシリーズ
- ROMOLD ドリップトレイ
- APPLETON ELECTRIC 危険な照明器具、100ワット
- JACKSON SAFETY PAPRブロワーモーター
- MAIN FILTER INC. 油圧フィルター、セルロース、5ミクロン
- EATON ブレーカー付き電源ペデスタルのフェイスプレート
- EATON 9575H シリーズ 3000 汎用オープン スタイル リレー
- Stafford Mfg ソリューション シリーズ、レール ストップ