SHAW PLUGS マリン Turn-Tite ステンレス鋼機械拡張プラグ、2 ~ 3 インチ
Shaw Marine-Turn-Tite 機械式拡張プラグは、ねじ山 / O リング / シーラントを使用せずに、油圧鋳物およびマニホールドの流体通路を永久的に漏れ防止シールします。
形式 | モデル | 公称寸法 | 内部径 | マックス 空気圧 | タイプ | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 52407 | 2.5 " | 2.44 "から2.708" | 最大 5 psi | ターンタイト | ステンレス鋼、ネオプレンゴム | ¥17,544 | |
A | 52406 | 2.25 " | 2.22 "から2.464" | 最大 5 psi | ターンタイト | ステンレス鋼、ネオプレンゴム | ¥15,720 | |
A | 52408 | 2.75 " | 2.63 "から2.919" | 最大 5 psi | ターンタイト | ステンレス鋼、ネオプレンゴム | ¥19,031 | |
A | 52409 | 3" | 2.92 "から3.241" | 最大 5 psi | ターンタイト | ステンレス鋼、ネオプレンゴム | ¥19,754 |
特徴
- 円形開口部の低圧シール用に設計されています。
- これらの拡張プラグには、ネオプレン ラバー シールが付いており、有害な紫外線から保護しながら防水動作を実現します。
- それらは、構造的な剛性と露出面の腐食に耐えるステンレス鋼製のボディを備えています。
規格と承認
- ISO 14001
よくある質問
Shaw Marine-Turn-Tite 機械式拡張プラグの空気圧処理能力はどれくらいですか?
これらのプラグは、最大 10 PSI の空気圧に耐えることができます。
このプラグの穴の内径はどれくらいですか?
直径が 23.8 ~ 54.414 mm の範囲の穴があります。
Turn-Tite ハンドルと Snap-Tite ハンドルの違いは何ですか?
Turn-Tite 拡張プラグは、Snap-Tite ハンドル プラグと比較して、より確実に穴を塞ぐことができます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- クロウフットソケットレンチセット
- フロアポリッシャー
- 電磁弁マニホールド
- 吸引フランジ
- ベルトドライブフード付きアキシャルダウンブラスト排気換気装置
- 配電設備
- 機械加工用品
- 仕上げツール
- ねじ山インサート
- カウンターとアワーメーター
- PROTO ツールリストストラップストラップ
- PARLEC ホルダーボーリングヘッド
- HOSE MASTER ホースメタル
- USA SEALING Buna N フランジ ガスケット、外径 4-5/8 インチ
- HOFFMAN フィルターグリルパネル
- ANVIL 標準斜角スエージニップル
- AQUATROL SAFETY VALVES 55 シリーズ、ブロンズ調整可能リリーフバルブ
- MITUTOYO ロッド
- POWER DRIVE タイナーシャフト