SHAW PLUGS Snap-Tite 機械拡張プラグ、1 ~ 2 インチ
Shaw Plugs Snap-Tite 機械式拡張プラグは、パイプラインのめっき、塗装、メンテナンス用途向けに円形の開口部やパイプラインの低圧シールを確保します。 1 ~ 2 インチの拡張プラグにはネジがなく、開口部にプラグを押し込むだけで配管に取り付けられます。 ショー Tハンドル拡張プラグ 精密なシールが必要な用途にも適しています。...続きを见る
形式 | モデル | 公称寸法 | 内部径 | マックス 空気圧 | 材料 | ボディ材質 | ハンドル材料 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 51015 | 1.5 " | 1.380 "から1.518" | 最大 5 psi | ネオプレンゴム | 亜鉛メッキ鋼 | 真鍮 | スナップタイト | ¥11,940 | |
A | 51013 | 1.25 " | 1.190 "から1.309" | 最大 5 psi | ネオプレンゴム | 亜鉛メッキ鋼 | 真鍮 | スナップタイト | ¥10,735 | |
A | 51017 | 1.75 " | 1.630 "から1.793" | 最大 5 psi | ネオプレンゴム | 亜鉛メッキ鋼 | 真鍮 | スナップタイト | ¥12,382 | |
A | 51019 | 2" | 1.950 "から2.165" | 最大 5 psi | ネオプレンゴム | 亜鉛メッキ鋼 | 真鍮 | スナップタイト | ¥13,655 |
特徴
- これらの拡張プラグは、亜鉛メッキ鋼構造を採用しており、高圧や繰り返しの使用でプラグが損傷/変形するのを防ぎます。
- パイプの内側をしっかりとつかむためのネオプレン シーリング エンドが特徴で、漏れのないシールが保証されます。
- これらのプラグには、パイプへの取り付け後にプラグをラッチ/シールするためのメカニカル ハンドルが付属しています。
よくある質問
Shaw Snap-Tite 機械式拡張プラグの取り付け方法は?
これらのプラグはねじのない設計になっているため、密閉する必要のある穴にプラグを直接押し込むことができます。 プラグが中に入ると、レバーが作動して拡張プラグを所定の位置にロックします。
Shaw Snap-Tite 機械式拡張プラグの取り外し/取り外し方法は?
これらのプラグは、レバーを引くことでラッチを解除/解放できます。このアクションにより、拡張プラグが解放され、ユーザーは密閉されたパイプを即座に開くことができます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ステープルとブラッドネイル
- ケーブルホースキャリアシステム
- 電磁ロック電源
- ストロボスコープとタコメーターのアクセサリ
- IDカードプリンター
- 機械加工用品
- 詳細
- ショップ用品
- パワーシアーズ
- スペーサーとスタンドオフ
- D-LINE LDPHレースウェイで使用する場合
- GRAINGER ゴム製保護脚チップ、ラウンド、スリッポン
- WESTWARD ポータブルグリースポンプ
- ELECTROMARK 校正シール
- IMPERIAL チューブベンダー
- SHUR-LINE ふたを注ぎ、保管する
- THOMAS & BETTS LTOES07Gシリーズフレキシブルメタルコンジット継手
- NUPLA ほうきを押す
- KERN AND SOHN ACシリーズ薄型グリップアタッチメント
- NORTH BY HONEYWELL 耐薬品手袋 スムース