DAYTON 35GW70 ディスク サンダー 鋳造アルミニウム 直径 6 インチ 1/3 馬力
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
アイテム価格 | ディスクサンダー |
アンペアAC | 3.4 |
ベルトSFPM | 1100 |
ベルトサイズ | 4 x36インチ |
ベルトテーブルの傾斜角度(度) | 0〜45 |
ディスク径 | 6" |
ディスク速度(RPM) | 1750 |
ディスクテーブルサイズ(インチ) | 5.5 x 7 |
ディスクテーブルの傾斜角度(度) | 45 |
集塵ポートサイズ(インチ) | 2 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
全体の深さ | 18 " |
全体の高さ | 26 " |
全幅 | 18 " |
相 | 1 |
プラテンサイズ(インチ) | 5 x 9 |
テーブル素材 | 鋳造アルミニウム |
テーブル作業面 | 5.5 x7インチ |
電圧 | 120 |
船の重量(kg) | 19.44 |
船高(cm) | 39.37 |
船の長さ(cm) | 54.61 |
船幅(cm) | 34.04 |
HSコード | 8465930030 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。