DAYTON 2RYN8ベルトグラインダー3 / 4Hp 120 / 240v 7 / 3.5a 4 x 36
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
アイテム価格 | ベルトグラインダー |
アンペアAC | 7.0/3.5 |
ベルトSFPM | 3600 |
ベルトサイズ | 4 x36インチ |
ディスクテーブルのチルトイン角度(度) | 45 |
集塵ポートサイズ(インチ) | 2-1/2 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
全体の深さ | 19 " |
全体の高さ | 21 " |
全幅 | 20 " |
相 | 1 |
プラテンサイズ(インチ) | 4 1 / 2 X 7 1 / 2 |
テーブル素材 | 鋼 |
テーブル作業面 | 2-1 / 2 x5インチ |
UPC | 190735230916 |
電圧 | 120/240 |
船の重量(kg) | 32.4 |
船高(cm) | 61.98 |
船の長さ(cm) | 54.36 |
船幅(cm) | 31.75 |
HSコード | 8460290010 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2RYN7 | 25 " | 26 " | 16.5 " | ¥142,270 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。