DYNABRADE 64861輪グラインダー230V 1 Hp
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
アイテム価格 | 三輪グラインダー |
ベルトSFPM | 4000 |
ベルトサイズ | 2 x72インチ |
HP | 1 |
Hz | 50/60 |
全体の深さ | 33 " |
全体の高さ | 22 " |
全幅 | 17 " |
相 | 1 |
電圧 | 230 |
船の重量(kg) | 54.43 |
船高(cm) | 55.88 |
船の長さ(cm) | 83.82 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 8465930090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。