EATON S シリーズ油圧モーター
形式 | モデル | 変位 | 高さ | 長さ | マックス。 RPM | 圧力定格 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 103-1573 | 3.6 Cu In./Rev。 | 4.24 " | 5.6 " | 963 | 2500 PSI | 4.24 " | ¥173,402 | |
A | 103-1540 | 3.6 Cu In./Rev。 | 4.24 " | 5.6 " | 963 | 2500 PSI | 4.24 " | ¥165,609 | |
A | 103-1026 | 4.6 Cu In./Rev。 | 4.24 " | 5.6 " | 792 | 2500 PSI | 4.24 " | ¥168,884 | |
A | 103-1002 | 4.6 Cu In./Rev。 | 4.24 " | 5.6 " | 792 | 2500 PSI | 4.24 " | ¥165,648 | |
A | 103-1027 | 5.7 Cu In./Rev。 | 4.24 " | 5.72 " | 607 | 2500 PSI | 4.24 " | ¥180,423 | |
A | 103-1003 | 5.7 Cu In./Rev。 | 4.24 " | 5.72 " | 607 | 2500 PSI | 4.24 " | ¥181,827 | |
A | 103-1574 | 7.3 Cu In./Rev。 | 4.24 " | 5.85 " | 472 | 2500 PSI | 4.24 " | ¥172,150 | |
A | 103-1541 | 7.3 Cu In./Rev。 | 4.24 " | 5.85 " | 472 | 2500 PSI | 4.24 " | ¥171,370 | |
A | 103-1542 | 8.8 Cu In./Rev。 | 4.24 " | 5.99 " | 394 | 2350 PSI | 4.24 " | ¥186,989 | |
A | 103-1004 | 10.1 Cu In./Rev。 | 4.24 " | 5.94 " | 343 | 2300 PSI | 4.24 " | ¥184,749 | |
A | 103-1028 | 10.1 Cu In./Rev。 | 4.24 " | 5.94 " | 343 | 2300 PSI | 4.24 " | - | 見積依頼
|
B | 103-1012 | 10.1 Cu In./Rev。 | 4.24 " | 5.94 " | 353 | 1900 PSI | 4.24 " | ¥174,709 | |
A | 103-1036 | 10.1 Cu In./Rev。 | 5.17 " | 5.94 " | 353 | 1900 PSI | 5.17 " | ¥178,574 | |
A | 103-1029 | 11.4 Cu In./Rev。 | 4.24 " | 6.08 " | 304 | 2250 PSI | 4.24 " | ¥187,990 | |
B | 103-1013 | 11.4 Cu In./Rev。 | 4.24 " | 6.08 " | 303 | 1850 PSI | 4.24 " | ¥180,518 | |
A | 103-1037 | 11.4 Cu In./Rev。 | 5.17 " | 6.08 " | 303 | 1850 PSI | 5.17 " | ¥183,765 | |
A | 103-1005 | 11.4 Cu In./Rev。 | 4.24 " | 6.08 " | 304 | 2250 PSI | 4.24 " | ¥180,291 | |
B | 103-1014 | 13.7 Cu In./Rev。 | 4.24 " | 6.33 " | 243 | 1700 PSI | 4.24 " | ¥190,616 | |
A | 103-1038 | 13.7 Cu In./Rev。 | 5.17 " | 6.33 " | 243 | 1700 PSI | 5.17 " | ¥188,576 | |
A | 103-1006 | 13.7 Cu In./Rev。 | 4.24 " | 6.95 " | 253 | 2050 PSI | 4.24 " | ¥192,601 | |
A | 103-1030 | 13.7 Cu In./Rev。 | 4.24 " | 6.95 " | 253 | 2050 PSI | 4.24 " | ¥191,122 | |
B | 103-1015 | 18.2 Cu In./Rev。 | 4.24 " | 6.67 " | 192 | 1500 PSI | 4.24 " | ¥200,576 | |
A | 103-1039 | 18.2 Cu In./Rev。 | 5.17 " | 6.67 " | 192 | 1500 PSI | 5.17 " | ¥200,039 | |
A | 103-1031 | 18.2 Cu In./Rev。 | 4.24 " | 6.95 " | 190 | 1800 PSI | 4.24 " | ¥205,751 | |
A | 103-1007 | 18.2 Cu In./Rev。 | 4.24 " | 6.95 " | 190 | 1800 PSI | 4.24 " | ¥199,407 | |
A | 103-1008 | 22.7 Cu In./Rev。 | 4.24 " | 6.95 " | 153 | 1500 PSI | 4.24 " | ¥210,870 | |
A | 103-1032 | 22.7 Cu In./Rev。 | 4.24 " | 6.95 " | 253 | 1500 PSI | 4.24 " | ¥207,357 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- タスク照明
- 蛇口・供給停止アダプター
- 光電センサ
- サンプルドローポンプ
- プラスチックCセクション
- 構造
- 排気ファン
- ユーティリティカート
- プッシュボタン
- ナッツ
- APPROVED VENDOR ガスケットリング3インチ
- NOTRAX 抗疲労ランナー
- BANJO FITTINGS カムおよび溝ガスケット、TFE
- AME INTERNATIONAL エバーブロック
- SPEARS VALVES CPVC Yパターンバルブ、フランジエンド、EPDM
- DAYTON 高速サブアセンブリ
- HONEYWELL プレミアムミニチュアスナップスイッチ
- NIBCO ドレインカップリング、錬銅および鋳造銅
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E30サイズ MDND ウォーム/ウォーム二減速減速機