EATON 103-1013モーター油圧11.4Cu In / rev4ボルト
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
アイテム価格 | 油圧モータ |
変位 | 11.4 Cu In./Rev。 |
フランジマウント | 4ボルト、1.75 "パイロット |
高さ | 4.24 " |
長さ | 6.08 " |
最大油温 | 180 F |
マックス。 RPM | 303 |
最小オイルの粘度 | 70SUS |
ポートスレッド | 7 / 8-14 UNF |
ポートタイプ | |
圧力定格 | 1850 PSI |
軸径 | 1" |
軸長 | 1.75 " |
シャフトタイプ | キー付き |
幅(Width) | 4.24 " |
船の重量(kg) | 7.43 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 26.42 |
船幅(cm) | 13.46 |
HSコード | 8412298015 |
原産国 | US |
モデル | 変位 | 高さ | 長さ | マックス。 RPM | 圧力定格 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103-1036 | 10.1 Cu In./Rev。 | 5.17 " | 5.94 " | 353 | 1900 PSI | 5.17 " | ¥178,574 | |
103-1037 | 11.4 Cu In./Rev。 | 5.17 " | 6.08 " | 303 | 1850 PSI | 5.17 " | ¥183,765 | |
103-1038 | 13.7 Cu In./Rev。 | 5.17 " | 6.33 " | 243 | 1700 PSI | 5.17 " | ¥188,576 | |
103-1039 | 18.2 Cu In./Rev。 | 5.17 " | 6.67 " | 192 | 1500 PSI | 5.17 " | ¥200,039 | |
103-1012 | 10.1 Cu In./Rev。 | 4.24 " | 5.94 " | 353 | 1900 PSI | 4.24 " | ¥174,709 | |
103-1014 | 13.7 Cu In./Rev。 | 4.24 " | 6.33 " | 243 | 1700 PSI | 4.24 " | ¥190,616 | |
103-1015 | 18.2 Cu In./Rev。 | 4.24 " | 6.67 " | 192 | 1500 PSI | 4.24 " | ¥200,576 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。