LEVITON ツイストロックレセプタクル
ツイスト ロック リセプタクル、ロック デバイス
Hubbell Wiring Device-Kellems ツイスト ロック レセプタクルは、データセンター内の重要な機器への偶発的な電力損失や、機械の突然のシャットダウンによる安全上の危険を防ぎます。 これらのロック デバイスは、ナイロン / 熱可塑性プラスチック / 熱硬化性樹脂 / アルミニウム銅フリー ナイロン / 強化熱可塑性ポリエステル / フェノール構造を特徴としており、優れた絶縁耐力、低熱伝導率、優れた耐摩耗性と耐磨耗性を備えています。 最大 85 ℃ の温度に耐えることができ、2 極、3 極、および 4 極構成で利用できます。
Raptor Supplies また、提供しています 角度のあるシュラウド付きレセプタクル ロックおよびロック解除のシンボルが付いた位置合わせ矢印が付いています。
Hubbell Wiring Device-Kellems ツイスト ロック レセプタクルは、データセンター内の重要な機器への偶発的な電力損失や、機械の突然のシャットダウンによる安全上の危険を防ぎます。 これらのロック デバイスは、ナイロン / 熱可塑性プラスチック / 熱硬化性樹脂 / アルミニウム銅フリー ナイロン / 強化熱可塑性ポリエステル / フェノール構造を特徴としており、優れた絶縁耐力、低熱伝導率、優れた耐摩耗性と耐磨耗性を備えています。 最大 85 ℃ の温度に耐えることができ、2 極、3 極、および 4 極構成で利用できます。
Raptor Supplies また、提供しています 角度のあるシュラウド付きレセプタクル ロックおよびロック解除のシンボルが付いた位置合わせ矢印が付いています。
形式 | モデル | アイテム価格 | IP評価 | アンプ | 色 | 長さ | 材料 | 最大HP | NEMA構成 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL7210B | ¥6,967 | |||||||||
B | HBL4563 | ¥11,145 | |||||||||
C | HBL7535 | ¥6,698 | |||||||||
D | HBL7582 | ¥12,089 | |||||||||
E | HBL2610 | ¥14,484 | |||||||||
F | HBL2340 | ¥10,557 | |||||||||
G | HBL2710 | ¥21,549 | |||||||||
H | HBL2730 | ¥19,700 | |||||||||
I | HBL2430 | ¥13,232 | |||||||||
J | HBL4760 | ¥9,358 | |||||||||
K | HBL7410B | ¥16,139 | |||||||||
L | HBL7310BG | ¥13,098 | |||||||||
M | HBL4713 | ¥8,476 | |||||||||
N | HBL4792 | ¥15,002 | |||||||||
O | HBL7410BG | ¥16,145 | |||||||||
P | HBL2410 | ¥13,240 | |||||||||
Q | HBL2720 | ¥20,682 | |||||||||
R | HBL2520 | ¥17,323 | |||||||||
S | HBL2640 | ¥15,918 | |||||||||
T | HBL3430G | ¥22,503 | |||||||||
U | HBL4700 | ¥12,631 | |||||||||
V | HBL2320 | ¥9,050 | |||||||||
W | HBL4710 | ¥8,708 | |||||||||
X | HBL63CM69 | ¥55,445 | |||||||||
Y | HBL7580 | ¥14,450 |
角度付き安全シュラウド レセプタクル、2 / 3 / 4 極
ハベル配線デバイス - ケレムスの角度付きシュラウド付きツイストロック レセプタクルは、電気機器を配電網に接続し、振動や建設および産業用途での動きによる誤ったワイヤの切断を防ぎます。 これらのメス型の角度付きシュラウド付きレセプタクルには、耐衝撃性、耐腐食性、耐久性を高めるためのポリカーボネート端子保持器を備えた熱可塑性プラスチックハウジングが備わっています。 これらは、操作中に最小限のスペースを使用できるように、20 つのギャングで角度を付けたハウジング設計を特徴としています。 定格電圧 30 / 120、208、125、および 250VAC で利用可能なグレー色の 480 / XNUMXA レセプタクルの幅広い製品からお選びください。
ハベル配線デバイス - ケレムスの角度付きシュラウド付きツイストロック レセプタクルは、電気機器を配電網に接続し、振動や建設および産業用途での動きによる誤ったワイヤの切断を防ぎます。 これらのメス型の角度付きシュラウド付きレセプタクルには、耐衝撃性、耐腐食性、耐久性を高めるためのポリカーボネート端子保持器を備えた熱可塑性プラスチックハウジングが備わっています。 これらは、操作中に最小限のスペースを使用できるように、20 つのギャングで角度を付けたハウジング設計を特徴としています。 定格電圧 30 / 120、208、125、および 250VAC で利用可能なグレー色の 480 / XNUMXA レセプタクルの幅広い製品からお選びください。
ロッキングレセプタクル、商用グレード
フランジ付きロックインレット
ロッキングレセプタクル
TRシリーズゴミ箱
形式 | モデル | 容量 | 色 | 負荷容量 | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TR-PSQ-22-BK-CH | ¥152,969 | 見積依頼 | |||||
B | TR-PSQ-22-BK-CD | ¥146,014 | 見積依頼 | |||||
C | TR-PSQ-22-BK-BK | ¥146,014 | 見積依頼 | |||||
D | TR-PRRC-33-BN | ¥261,240 | 見積依頼 | |||||
E | TR-PRRC-33-SD | ¥261,240 | 見積依頼 | |||||
F | TR-PRF-33-CD | ¥353,263 | 見積依頼 | |||||
G | TR-PRRC-33-CH | ¥272,599 | 見積依頼 | |||||
H | TR-PR-33-BK | ¥220,669 | 見積依頼 | |||||
I | TR-PRRC-33-BK | ¥261,240 | 見積依頼 | |||||
J | TR-PR-33-SD | ¥220,669 | 見積依頼 | |||||
K | TR-PR-33-CH | ¥230,173 | 見積依頼 | |||||
L | TR-PRRC-33-CD | ¥261,240 | 見積依頼 | |||||
M | TR-PRRC-33-GN | ¥261,240 | 見積依頼 | |||||
N | TR-PR-33-GN | ¥220,669 | 見積依頼 | |||||
O | TR-PR-33-BN | ¥220,669 | 見積依頼 | |||||
P | TR-PR-33-CD | ¥220,669 | 見積依頼 | |||||
Q | TR-PRRC-49-BN | ¥315,955 | 見積依頼 | |||||
R | TR-PR-49-SD | ¥255,197 | 見積依頼 | |||||
S | TR-PRRC-49-SD | ¥315,955 | 見積依頼 | |||||
T | TR-PRRC-49-GN | ¥315,955 | 見積依頼 | |||||
U | TR-PR-49-BK | ¥255,197 | 見積依頼 | |||||
V | TR-PRRC-49-CH | ¥328,474 | 見積依頼 | |||||
W | TR-PRRC-49-CD | ¥315,955 | 見積依頼 | |||||
X | TR-PRRC-49-BK | ¥315,955 | 見積依頼 | |||||
Y | TR-PR-49-GN | ¥255,197 | 見積依頼 |
130146 シリーズ ツイスト ロック レセプタクル
Woodhead 130146 シリーズ ツイスト ロック レセプタクルは、商業および産業用途で信頼性が高く安全な接続を実現するための機器や電気デバイスの接続に最適な電気ユニットです。 ゴム製なので電気絶縁性と耐久性に優れています。 これらの UL 認定ロック レセプタクルは、漏れ防止接続のための防水蓋カバーを備えています。
Woodhead 130146 シリーズ ツイスト ロック レセプタクルは、商業および産業用途で信頼性が高く安全な接続を実現するための機器や電気デバイスの接続に最適な電気ユニットです。 ゴム製なので電気絶縁性と耐久性に優れています。 これらの UL 認定ロック レセプタクルは、漏れ防止接続のための防水蓋カバーを備えています。
形式 | モデル | Number of Poles | タイプ | |
---|---|---|---|---|
A | 1301460156 | 見積依頼 | ||
A | 1301460155 | 見積依頼 | ||
B | 1301460144 | 見積依頼 | ||
A | 1300180366 | 見積依頼 | ||
A | 1301460157 | 見積依頼 | ||
A | 1301470127 | 見積依頼 | ||
A | 1301460154 | 見積依頼 | ||
C | 1301460153 | 見積依頼 | ||
A | 1301460151 | 見積依頼 | ||
A | 1301460149 | 見積依頼 | ||
A | 1301460148 | 見積依頼 | ||
D | 1301460147 | 見積依頼 | ||
A | 1301460145 | 見積依頼 | ||
E | 1301460158 | 見積依頼 | ||
A | 1301460146 | 見積依頼 |
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | 1301550159 | 見積依頼 |
A | 1301550137 | 見積依頼 |
130149 シリーズ フランジ付きレセプタクル
形式 | モデル | Number of Poles | |
---|---|---|---|
A | 1301490018 | 見積依頼 | |
B | 1301490021 | 見積依頼 | |
C | 1301490040 | 見積依頼 | |
D | 1301490012 | 見積依頼 | |
E | 1301490013 | 見積依頼 | |
F | 1301490022 | 見積依頼 | |
G | 1301490039 | 見積依頼 | |
H | 1301490020 | 見積依頼 | |
I | 1301490041 | 見積依頼 | |
J | 1301490011 | 見積依頼 | |
K | 1301490042 | 見積依頼 | |
K | 1301490061 | 見積依頼 | |
K | 1301490059 | 見積依頼 | |
L | 1301490001 | 見積依頼 | |
M | 1301490056 | 見積依頼 | |
N | 1301490019 | 見積依頼 | |
O | 1301490036 | 見積依頼 | |
K | 1301490044 | 見積依頼 | |
K | 1301490043 | 見積依頼 | |
K | 1301490060 | 見積依頼 | |
M | 1301490038 | 見積依頼 | |
P | 1301490045 | 見積依頼 | |
P | 1301490046 | 見積依頼 | |
M | 1301490037 | 見積依頼 |
ロッキングフランジ型レセプタクル、2 / 3 極
ハベル配線デバイス - ケレムズ ロック フランジ レセプタクルは、電気機器を配電網に接続するのに最適で、建築や産業用途での振動や動きによる誤ったワイヤの切断を防ぎます。 これらの 2 / 3 極、ロック フランジ付きレセプタクルには、耐衝撃性と耐久性を高める熱可塑性 / 熱硬化性ナイロンのハウジングが付いています。 一部のモデルには、耐食性と強度を提供するステンレス鋼フランジが付いています。 定格電流 20 & 30A、電圧定格 125/250 & 250V の幅広いコンセントからお選びいただけます。
ハベル配線デバイス - ケレムズ ロック フランジ レセプタクルは、電気機器を配電網に接続するのに最適で、建築や産業用途での振動や動きによる誤ったワイヤの切断を防ぎます。 これらの 2 / 3 極、ロック フランジ付きレセプタクルには、耐衝撃性と耐久性を高める熱可塑性 / 熱硬化性ナイロンのハウジングが付いています。 一部のモデルには、耐食性と強度を提供するステンレス鋼フランジが付いています。 定格電流 20 & 30A、電圧定格 125/250 & 250V の幅広いコンセントからお選びいただけます。
ロッキングレセプタクル
Hubbellock 工業用ロック レセプタクルは、電気サージの原因となる接続部への水の浸入を防ぐように設計されています。 濡れた用途や洗い流す用途に最適です。 衝撃、傷、有害な紫外線に対する耐性を備えた鋳造アルミニウム / 熱硬化性 / フェノール構造を特徴としています。 これらのレセプタクルは、湿気や埃による損傷を防ぐために金属製の耐候性スプリング式カバーと統合されており、2 極、3 極、および 4 極構成で利用できます。 Raptor Supplies.
Hubbellock 工業用ロック レセプタクルは、電気サージの原因となる接続部への水の浸入を防ぐように設計されています。 濡れた用途や洗い流す用途に最適です。 衝撃、傷、有害な紫外線に対する耐性を備えた鋳造アルミニウム / 熱硬化性 / フェノール構造を特徴としています。 これらのレセプタクルは、湿気や埃による損傷を防ぐために金属製の耐候性スプリング式カバーと統合されており、2 極、3 極、および 4 極構成で利用できます。 Raptor Supplies.
絶縁グランド付きレセプタクル
水密安全-シュラウドフランジインレット、2/3/4ポール
Hubbell 配線デバイス - Kellems の防水安全シュラウド、ツイストロック インレットは、建築や産業用途での振動や動きによる偶発的なワイヤーの切断を防ぎ、電気機器への安全な接続を提供します。 これらの防水インレットには、耐衝撃性と耐久性を高めるためのポリカーボネート端子保持具を備えた PBT ハウジングが備わっています。 これらは、湿気や汚れが入口に入るのを防ぐフランジと閉鎖キャップを備えており、デバイスが使用されていないときに環境を密閉します。 20 / 30、120、208、および 125VAC の電圧定格で利用可能なこれらの 250 / 480A インレットの幅広い製品からお選びください。
Hubbell 配線デバイス - Kellems の防水安全シュラウド、ツイストロック インレットは、建築や産業用途での振動や動きによる偶発的なワイヤーの切断を防ぎ、電気機器への安全な接続を提供します。 これらの防水インレットには、耐衝撃性と耐久性を高めるためのポリカーボネート端子保持具を備えた PBT ハウジングが備わっています。 これらは、湿気や汚れが入口に入るのを防ぐフランジと閉鎖キャップを備えており、デバイスが使用されていないときに環境を密閉します。 20 / 30、120、208、および 125VAC の電圧定格で利用可能なこれらの 250 / 480A インレットの幅広い製品からお選びください。
セミフラッシュ表面実装シュラウド付きレセプタクル、2 / 3 極
ハベル配線デバイス - ケレムスのセミフラッシュ ツイストロック レセプタクルは、電気機器を配電網に接続し、建設や産業用途での振動や動きによる誤ったワイヤの切断を防ぎます。 これらのメス レセプタクルには、耐衝撃性、耐腐食性、耐久性を高めるためのポリカーボネート端子保持器を備えた熱可塑性プラスチック ハウジングが備わっています。 これらは、20 つのデバイスを壁面に部分的に取り付けるための 30 連セミフラッシュ表面実装ハウジング設計を特徴としています。 125、250、480、および 600VAC の電圧定格で利用できる、これらのグレー色の XNUMX / XNUMXA レセプタクルの幅広い製品からお選びください。
ハベル配線デバイス - ケレムスのセミフラッシュ ツイストロック レセプタクルは、電気機器を配電網に接続し、建設や産業用途での振動や動きによる誤ったワイヤの切断を防ぎます。 これらのメス レセプタクルには、耐衝撃性、耐腐食性、耐久性を高めるためのポリカーボネート端子保持器を備えた熱可塑性プラスチック ハウジングが備わっています。 これらは、20 つのデバイスを壁面に部分的に取り付けるための 30 連セミフラッシュ表面実装ハウジング設計を特徴としています。 125、250、480、および 600VAC の電圧定格で利用できる、これらのグレー色の XNUMX / XNUMXA レセプタクルの幅広い製品からお選びください。
形式 | モデル | NEMA評価 | アンプ | 色 | Number of Poles | ワイヤーの数 | 最大動作温度。 | 相 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL2310SR2 | ¥12,155 | |||||||||
B | HBL2320SR2 | ¥11,056 | |||||||||
C | HBL2620SR2 | ¥17,486 | |||||||||
D | HBL2710SR2 | ¥25,810 | |||||||||
E | HBL2420SR2 | ¥17,442 | |||||||||
F | HBL2720SR2 | ¥28,328 | |||||||||
G | HBL2430SR2 | ¥17,446 | |||||||||
H | HBL2730SR2 | ¥25,920 | |||||||||
I | HBL2740SR2 | ¥27,824 |
ツイストロック ロッキング レセプタクル、2 / 3 極、50A
ハベル配線デバイス-ケレムズ ツイストロック レセプタクルは、電気機器を配電網に接続し、振動や建設および産業用途での動きによる誤ったワイヤの切断を防ぎます。 これらのメス レセプタクルは、耐熱性、耐衝撃性、耐久性を備えたフェノール構造を採用しています。 最大 75 ℃ の連続動作温度に耐えることができます。 Raptor Supplies また、提供しています マリングレードのロックレセプタクル 海洋用途での耐湿性のために。 50、125、250、480V の電圧定格で利用できるこれらの 600A レセプタクルの幅広い製品からお選びください。
ハベル配線デバイス-ケレムズ ツイストロック レセプタクルは、電気機器を配電網に接続し、振動や建設および産業用途での動きによる誤ったワイヤの切断を防ぎます。 これらのメス レセプタクルは、耐熱性、耐衝撃性、耐久性を備えたフェノール構造を採用しています。 最大 75 ℃ の連続動作温度に耐えることができます。 Raptor Supplies また、提供しています マリングレードのロックレセプタクル 海洋用途での耐湿性のために。 50、125、250、480V の電圧定格で利用できるこれらの 600A レセプタクルの幅広い製品からお選びください。
フランジ付きインレットのロック、3極、125 / 250V
ハベル配線デバイス - ケレムズ ロック フランジ付きインレットは、建築や産業用途での振動や動きによる偶発的なワイヤの切断を防ぎ、電気機器への安全な接続に最適です。 これらの 3 極のロック フランジ付きインレットには、耐衝撃性と耐久性を提供するポリカーボネート端子保持器を備えた熱可塑性ナイロン ハウジングが備わっています。 選択済み 2極ロックフランジ付きインレット?ステンレス鋼ケーシングを備えた耐熱性熱硬化性構造を持ち、定格電圧 250V、定格電流 15A で動作します。
ハベル配線デバイス - ケレムズ ロック フランジ付きインレットは、建築や産業用途での振動や動きによる偶発的なワイヤの切断を防ぎ、電気機器への安全な接続に最適です。 これらの 3 極のロック フランジ付きインレットには、耐衝撃性と耐久性を提供するポリカーボネート端子保持器を備えた熱可塑性ナイロン ハウジングが備わっています。 選択済み 2極ロックフランジ付きインレット?ステンレス鋼ケーシングを備えた耐熱性熱硬化性構造を持ち、定格電圧 250V、定格電流 15A で動作します。
ロッキングレセプタクル、2 / 3 極
ハベル配線デバイス - ケレムズ ロッキング レセプタクルは、電気機器を配電網に接続し、建設および産業用途での振動や動きによる誤ったワイヤの切断を防ぎます。 これらのシングル/デュプレックス フラッシュ レセプタクルは、端子上の配線接続を最適化するための背面および側面配線設計を特徴としています。 これらのメス レセプタクルには、耐衝撃性と耐久性を提供するナイロン/熱可塑性プラスチックのハウジングが付いています。 最大 75 ℃ の連続動作温度に耐えることができます。定格電圧 15/30 および 125V の 250、277A レセプタクルの幅広い製品群からお選びいただけます。
ハベル配線デバイス - ケレムズ ロッキング レセプタクルは、電気機器を配電網に接続し、建設および産業用途での振動や動きによる誤ったワイヤの切断を防ぎます。 これらのシングル/デュプレックス フラッシュ レセプタクルは、端子上の配線接続を最適化するための背面および側面配線設計を特徴としています。 これらのメス レセプタクルには、耐衝撃性と耐久性を提供するナイロン/熱可塑性プラスチックのハウジングが付いています。 最大 75 ℃ の連続動作温度に耐えることができます。定格電圧 15/30 および 125V の 250、277A レセプタクルの幅広い製品群からお選びいただけます。
ツイストロック フランジ型レセプタクル、2 / 3 / 4 極
Hubbell Wiring Device-Kellems のフランジ付きレセプタクルは、電気機器を配電網に接続し、建設や産業用途での振動や動きによる誤ったワイヤの切断を防ぎます。 端子上の配線接続を最適化するためのバックワイヤリング設計を採用しています。 これらのメス レセプタクルには、耐衝撃性と耐久性を高めるナイロン ハウジングが付いています。 一部のモデルは、耐熱性を高めるためのステンレス鋼ケーシングを備えた熱硬化性構造を備えています。 これらのレセプタクルは、120 ~ 600 V の範囲の電圧定格からお選びいただけます。
Hubbell Wiring Device-Kellems のフランジ付きレセプタクルは、電気機器を配電網に接続し、建設や産業用途での振動や動きによる誤ったワイヤの切断を防ぎます。 端子上の配線接続を最適化するためのバックワイヤリング設計を採用しています。 これらのメス レセプタクルには、耐衝撃性と耐久性を高めるナイロン ハウジングが付いています。 一部のモデルは、耐熱性を高めるためのステンレス鋼ケーシングを備えた熱硬化性構造を備えています。 これらのレセプタクルは、120 ~ 600 V の範囲の電圧定格からお選びいただけます。
形式 | モデル | アイテム価格 | IP評価 | アンプ | 色 | 長さ | 材料 | 最大HP | NEMA構成 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL2516 | ¥33,740 | |||||||||
B | HBL2326 | ¥14,339 | |||||||||
C | HBL4585C | ¥9,925 | |||||||||
D | HBL2816 | ¥37,238 | |||||||||
E | HBL2736 | ¥23,506 | |||||||||
F | HBL2716 | ¥20,835 | |||||||||
G | HBL2616 | ¥16,878 | |||||||||
H | HBL2426 | ¥16,356 | |||||||||
I | HBL2356 | ¥14,039 | |||||||||
J | HBL2336 | ¥13,918 | |||||||||
K | HBL2316 | ¥14,029 | |||||||||
L | HBL7557G | ¥10,833 | |||||||||
M | HBL47CM15 | ¥16,239 | |||||||||
N | HBL2766 | ¥20,043 | |||||||||
L | HBL7557 | ¥10,820 | |||||||||
O | HBL2646 | ¥17,038 | |||||||||
P | HBL2466 | ¥19,061 | |||||||||
Q | HBL2446 | ¥18,302 | |||||||||
R | HBL4715 | ¥17,869 | |||||||||
S | HBL3326C | ¥18,827 | |||||||||
T | HBL2746 | ¥22,178 | |||||||||
U | HBL2726 | ¥20,956 | |||||||||
V | HBL2626 | ¥18,591 | |||||||||
W | HBL2436 | ¥18,999 | |||||||||
X | HBL2416 | ¥16,536 |
ツイストロック フランジ付きインレットおよびリセプタクル
Hubbell 配線デバイス - Kellems Twist-Lock フランジ付きインレットとレセプタクルは、安全な電気接続を提供します。 注入口には湾曲したブレードが含まれており、湾曲したレセプタクルに適合して挿入されます。 産業機械や電子機器に安定した電気の流れを確保し、ひねる動きでしっかりと固定され、偶発的な切断を防ぎます。 フランジ付きインレットとレセプタクルは NEMA 規格に準拠しており、異物の蓄積を防ぐ防塵シールドが付いています。 標準の裏配線端子と圧力ネジ端子により、ワイヤをこれらのプラグとレセプタクルにしっかりと取り付けます。 ナイロン、真鍮、スチール、ステンレススチール、金属、セントレックス ハウジングのバリエーションを取り揃えた、幅広いフランジ付きコネクタからお選びいただけます。
Hubbell 配線デバイス - Kellems Twist-Lock フランジ付きインレットとレセプタクルは、安全な電気接続を提供します。 注入口には湾曲したブレードが含まれており、湾曲したレセプタクルに適合して挿入されます。 産業機械や電子機器に安定した電気の流れを確保し、ひねる動きでしっかりと固定され、偶発的な切断を防ぎます。 フランジ付きインレットとレセプタクルは NEMA 規格に準拠しており、異物の蓄積を防ぐ防塵シールドが付いています。 標準の裏配線端子と圧力ネジ端子により、ワイヤをこれらのプラグとレセプタクルにしっかりと取り付けます。 ナイロン、真鍮、スチール、ステンレススチール、金属、セントレックス ハウジングのバリエーションを取り揃えた、幅広いフランジ付きコネクタからお選びいただけます。
形式 | モデル | アイテム価格 | IP評価 | アンプ | 色 | 長さ | 材料 | 最大HP | NEMA構成 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL2315 | ¥8,854 | |||||||||
B | HBL2415 | ¥12,701 | |||||||||
C | HBL504NM | ¥49,272 | |||||||||
D | CS8375 | ¥38,097 | |||||||||
E | HBL504SS | ¥93,366 | |||||||||
F | HBL45985CL | ¥32,731 | |||||||||
G | HBL2775 | ¥21,277 | |||||||||
H | HBL2745 | ¥21,377 | |||||||||
I | HBL2655 | ¥20,172 | |||||||||
J | HBL2455 | ¥13,189 | |||||||||
K | HBL2425 | ¥11,636 | |||||||||
L | CS6375 | ¥39,102 | |||||||||
M | HBL2815 | ¥18,882 | |||||||||
N | HBL2715 | ¥18,449 | |||||||||
O | HBL2625 | ¥15,433 | |||||||||
P | HBL2615 | ¥16,065 | |||||||||
Q | HBL2325 | ¥8,599 | |||||||||
C | HBL503NM | ¥47,266 | |||||||||
R | CS8175 | ¥36,977 | |||||||||
S | HBL303SS | ¥51,852 | |||||||||
T | HBL2825 | ¥23,294 | |||||||||
U | HBL2765 | ¥21,626 | |||||||||
V | HBL2755 | ¥20,744 | |||||||||
W | HBL2735 | ¥21,607 | |||||||||
X | HBL2465 | ¥13,536 |
フランジ付きインレットのロック
Hubbellock のフランジ付きロックインレットは、エンクロージャまたはパネルの側面に取り付けられ、デバイスに電力を供給します。 これらのインレットは、損傷に強く、一貫して確実な接続を提供する成型雄型コンタクトを備えています。 これらのロッキングインサートは、最大限の強度と保護を実現する金属フランジ付きケーシングを備えています。 一部のモデルは、湿気や埃から保護するために金属製のバネ式カバーと統合された絶縁非金属ハウジングを備えています。
Hubbellock のフランジ付きロックインレットは、エンクロージャまたはパネルの側面に取り付けられ、デバイスに電力を供給します。 これらのインレットは、損傷に強く、一貫して確実な接続を提供する成型雄型コンタクトを備えています。 これらのロッキングインサートは、最大限の強度と保護を実現する金属フランジ付きケーシングを備えています。 一部のモデルは、湿気や埃から保護するために金属製のバネ式カバーと統合された絶縁非金属ハウジングを備えています。
詳細はこちら
- 閉所での作業
- 防火
- ギアモーター
- 水処理
- タンブラーとメディア
- 地震安全装置
- 人間工学に基づいたワークベンチ
- フロートロッドアダプターとナズルアセンブリ
- プラグゲージ
- シュリンククランプ
- BELL & GOSSETT ファスナーパッケージ
- LIFT-ALL Tuflexシリーズ、ラウンドスリングエンドレス
- HONEYWELL ファンコイルサーモスタット
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 間仕切り壁、ダスト棚
- GRUVLOK 回路バランシングバルブ
- BALDOR / DODGE エラストマースリーブカップリング
- VESTIL LM シリーズ オービット ブーム、非伸縮式
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E30サイズ XDTD ウォーム/ウォーム二減速減速機
- GROVE GEAR GRG シリーズ BL スタイル 821 サイズ アイアンマン ウォーム減速機
- WERMA 209 シリーズ ビジュアル 57/58mm チューブ マウント ビーコン