HUBBELLOCK ロッキング レセプタクル
形式 | モデル | ワイヤーの数 | アンプ | 色 | 相 | 電圧 | グレード | IP評価 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL23000G | 3 | 10 | ブラック | 1 | 250VDC / 480VAC | 産業 | 30 | 熱硬化性樹脂 | ¥36,046 | |
A | HBL23000HG | 3 | 20 | ブラック | 1 | 125 VAC | 病院 | 30 | フェノール | ¥33,517 | |
A | HBL25503 | 3 | 50 | ブラック | 1 | 250 VAC | 病院 | 30 | 鋳造アルミニウム | ¥548,668 | |
B | HBL20403 | 4 | 20 @ 250V / 30 @ 600V | ブラック | 3 | 250VDC / 600VAC | 産業 | 30 | 熱硬化性樹脂 | ¥51,388 | |
C | HBL20443 | 4 | 30 | ブラック | 3 | 480 VAC | 産業 | 20 | 熱硬化性樹脂 | ¥49,731 | |
D | HBL26410 | 4 | 60 | ブラック | 3 | 600 VAC | 産業 | 44 | 鋳造アルミニウム | ¥159,332 | |
E | HBL26520 | 5 | 60 | 青 | 3 | 600 VAC | 産業 | 44 | 鋳造アルミニウム | ¥202,187 | |
F | HBL25403 | 5 | 20 @ 250V / 30 @ 600V | 青 | 1 | 250VDC / 600VAC | 産業 | 30 | 鋳造アルミニウム | ¥95,792 |
ロッキングレセプタクル
Hubbellock 工業用ロック レセプタクルは、電気サージの原因となる接続部への水の浸入を防ぐように設計されています。 濡れた用途や洗い流す用途に最適です。 衝撃、傷、有害な紫外線に対する耐性を備えた鋳造アルミニウム / 熱硬化性 / フェノール構造を特徴としています。 これらのレセプタクルは、湿気や埃による損傷を防ぐために金属製の耐候性スプリング式カバーと統合されており、2 極、3 極、および 4 極構成で利用できます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 再利用可能な耳栓
- 実験用顕微鏡
- タイヤチャックとインフレーター
- 弓のことコーピングソーブレード
- コンタクトブロック付き非照明セレクタスイッチ
- チューブ継手
- パワーソーとアクセサリー
- 機械液
- トレーニング
- 小売カートとトラック
- STRANCO INC 車両プラカード、空白
- NIBCO エルボー、90度
- APPROVED VENDOR バンジョー・アイ
- SCHAEFER 簡単にきれいなスタッキングコンテナ
- VULCAN HART トップフレーム、サイドアングル
- GLOBE SCIENTIFIC 顕微鏡スライドボックス、レッド
- PHILIPS LEDライト
- REESE ブレーキコントロールハーネス
- APPLETON ELECTRIC 防爆押しボタン制御ステーション