入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レセプタクル |
アンプ | 20 @ 250V / 30 @ 600V |
色 | ブラック |
グレード | 産業 |
IP評価 | 30 |
材料 | 熱硬化性樹脂 |
装着タイプ | フラッシュマウント |
NEMA構成 | 非NEMA |
NEMA評価 | 4、4X、12 |
Number of Poles | 3 |
ワイヤーの数 | 4 |
相 | 3 |
タイプ | シュラウドなし |
電圧 | 250VDC / 600VAC |
ワイヤータイプ | スタンダード |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 10.92 |
船の長さ(cm) | 5.59 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8536694050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ワイヤーの数 | アンプ | 色 | 相 | 電圧 | グレード | IP評価 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL26520 | 5 | 60 | 青 | 3 | 600 VAC | 産業 | 44 | 鋳造アルミニウム | ¥202,187 | ||
HBL20443 | 4 | 30 | ブラック | 3 | 480 VAC | 産業 | 20 | 熱硬化性樹脂 | ¥49,731 | ||
HBL23000G | 3 | 10 | ブラック | 1 | 250VDC / 480VAC | 産業 | 30 | 熱硬化性樹脂 | ¥36,046 | ||
HBL23000HG | 3 | 20 | ブラック | 1 | 125 VAC | 病院 | 30 | フェノール | ¥33,517 | ||
HBL25403 | 5 | 20 @ 250V / 30 @ 600V | 青 | 1 | 250VDC / 600VAC | 産業 | 30 | 鋳造アルミニウム | ¥95,792 | ||
HBL25503 | 3 | 50 | ブラック | 1 | 250 VAC | 病院 | 30 | 鋳造アルミニウム | ¥548,668 | ||
HBL26410 | 4 | 60 | ブラック | 3 | 600 VAC | 産業 | 44 | 鋳造アルミニウム | ¥159,332 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。