入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フランジ付きインレットのロック |
アンプ | 20 @ 250V / 30 @ 600V |
色 | ブラック |
グレード | 産業 |
IP評価 | 30 |
材料 | フェノール/鋳造アルミニウム |
装着タイプ | フラッシュマウント |
NEMA構成 | 非NEMA |
NEMA評価 | 4、4X、12 |
Number of Poles | 3 |
ワイヤーの数 | 4 |
相 | 3 |
タイプ | シュラウドなし |
電圧 | 250VDC / 600VAC |
ワイヤータイプ | スタンダード |
船の重量(kg) | 0.37 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 11.94 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8536698000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。