VESTIL プラットフォームリフト
HYDシリーズHefti-Lifts
Vestil HYDシリーズHefti-Liftsは、荷物を配置しながら強力な持ち上げ能力を提供し、制御されたローリングのために、足で操作するブレーキ機能を備えたXNUMXつの剛性およびXNUMXつの回転式ポリオンスチールキャスターが付属しています。 一部のモデルは、構造的な剛性を確保するクロムプラットフォームを備えた溶接鋼構造と、安全性を高める自動負荷チェックバルブを備えています。
Vestil HYDシリーズHefti-Liftsは、荷物を配置しながら強力な持ち上げ能力を提供し、制御されたローリングのために、足で操作するブレーキ機能を備えたXNUMXつの剛性およびXNUMXつの回転式ポリオンスチールキャスターが付属しています。 一部のモデルは、構造的な剛性を確保するクロムプラットフォームを備えた溶接鋼構造と、安全性を高める自動負荷チェックバルブを備えています。
形式 | モデル | プラットフォームの長さ | サービス範囲 | 容量 | 長さ | 幅(Width) | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HYD-15 | ¥331,255 | |||||||
B | HYD-10 | ¥277,483 | |||||||
C | HYD-10-DA-SS | ¥3,821,028 | |||||||
D | HYD-3 | ¥233,187 | 見積依頼 | ||||||
E | HYD-5 | ¥241,291 |
HYD シリーズ Hefti-Lifts、エアパワー
Vestil HYD シリーズ ヘフティ リフトは、マテリアル ハンドリング用途で重量物を持ち上げたり移動したりするのに最適です。 これらのヘフティ リフトには、直径 5 インチの一連のバック キャスターが装備されており、さまざまな方向に簡単に操作できます。 キャスターはポリオンスチール製で、強度と寸法安定性が向上しています。 これらのリフトは高い構造剛性を実現するスチール構造を採用しており、最大 880 ポンドの重荷重に耐えることができます。
Vestil HYD シリーズ ヘフティ リフトは、マテリアル ハンドリング用途で重量物を持ち上げたり移動したりするのに最適です。 これらのヘフティ リフトには、直径 5 インチの一連のバック キャスターが装備されており、さまざまな方向に簡単に操作できます。 キャスターはポリオンスチール製で、強度と寸法安定性が向上しています。 これらのリフトは高い構造剛性を実現するスチール構造を採用しており、最大 880 ポンドの重荷重に耐えることができます。
形式 | モデル | 容量 | 長さ | プラットフォームの長さ | 幅(Width) | 高さ | サービス範囲 | 操作 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HYD-10-AIR | ¥389,213 | ||||||||
B | HYD-5-AIR | ¥360,455 |
HYD シリーズ重リフト、オートシフト
HYD シリーズ DC 電源の Hefti-Lifts
形式 | モデル | プラットフォームの長さ | プラットフォームの幅 | サービス範囲 | 容量 | 操作 | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HYD-10-DC | ¥839,620 | |||||||
B | HYD-10-DC-SS | ¥2,177,434 | 見積依頼 | ||||||
C | HYD-CB-10-DC | ¥988,457 |
HYD シリーズ Hefti-Lifts、延長長さ
HYD シリーズ Hefti-Lifts、ステンレス鋼
LLW シリーズ ライト ロード リフト
形式 | モデル | プラットフォームの幅 | フロントキャスター材質 | フロントキャスタータイプ | 幅(Width) | 高さ | 含まれています | 最大移動距離 | キャスターの数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LLW-202058-FW | ¥192,844 | |||||||||
B | LLW-242060-4SFL | ¥241,520 |
HYDRAシリーズカート
形式 | モデル | 長さ | 容量 | フロントキャスター材質 | マックス。 高さ | 最大移動距離 | キャスターの数 | プラットフォームの長さ | プラットフォームの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ヒドラ-2 | ¥265,883 | |||||||||
B | ヒドラ-4-AF-18 | ¥389,420 | |||||||||
C | ヒドラ-4 | ¥296,010 | |||||||||
D | ハイドラHD | ¥312,456 |
ライトロードリフト
Vestil Lite ロード リフトは、配送トラックからドックまで荷物を持ち上げて輸送するのに最適なハンド ウインチ / フット ポンプを備えて設計されています。 これらのリフトには、トラックへの積み込みを容易にするハンドル上の 20 つのローラーと、起伏の多い地形を処理するためのポリオンポリ後輪と半鋼前輪が備えられています。 プラットフォームの長さが 24 ~ XNUMX インチの範囲で利用可能な LLW シリーズ ロード リフトの豊富なバリエーションからお選びください。 Raptor Supplies.
Vestil Lite ロード リフトは、配送トラックからドックまで荷物を持ち上げて輸送するのに最適なハンド ウインチ / フット ポンプを備えて設計されています。 これらのリフトには、トラックへの積み込みを容易にするハンドル上の 20 つのローラーと、起伏の多い地形を処理するためのポリオンポリ後輪と半鋼前輪が備えられています。 プラットフォームの長さが 24 ~ XNUMX インチの範囲で利用可能な LLW シリーズ ロード リフトの豊富なバリエーションからお選びください。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | ロードリフターの操作方法 | 色 | フロントキャスター材質 | 材料 | 最大移動距離 | キャスターの数 | フロントキャスターの数 | 操作タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LLH-202053-FW | ¥232,961 | |||||||||
B | LLH-242056-4SFL | ¥280,707 | |||||||||
C | ALLH-2020-FW | ¥304,828 | |||||||||
D | ALLH-2420-4SFL | ¥388,261 | |||||||||
E | ALLW-2020-FW | ¥186,139 | |||||||||
F | ALLW-2420-4SFL | ¥300,632 |
PELシリーズ電動クイックリフト
Vestil PEL シリーズ電動クイックリフトは、狭い通路や限られたスペースで荷物を操作できる薄型設計を特徴としています。 これらのユニットには、荷物を安全に降ろしたり持ち上げたりできる高密度ポリエチレンのプラットフォームと、起伏の多い地形でもスムーズに移動できる回転キャスター (標準 2 つとロック 2 つ) が装備されています。
Vestil PEL シリーズ電動クイックリフトは、狭い通路や限られたスペースで荷物を操作できる薄型設計を特徴としています。 これらのユニットには、荷物を安全に降ろしたり持ち上げたりできる高密度ポリエチレンのプラットフォームと、起伏の多い地形でもスムーズに移動できる回転キャスター (標準 2 つとロック 2 つ) が装備されています。
形式 | モデル | アイテム価格 | 高さ | 容量 | キャスター径 | 長さ | リフト速度がロードされました | 無負荷時のリフト速度 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PEL-88S-D3 | ¥645,823 | 見積依頼 | ||||||||
B | PEL-88A-A1 | ¥833,142 | 見積依頼 | ||||||||
C | PEL-100A-A1 | ¥866,987 | 見積依頼 | ||||||||
D | PEL-88S-D3-AHI | ¥778,652 | 見積依頼 | ||||||||
E | PEL-88S-D3A1 | ¥901,537 | 見積依頼 | ||||||||
F | PEL-100S-D3 | ¥675,036 | 見積依頼 | ||||||||
G | PEL-88S-A1 | ¥842,649 | 見積依頼 | ||||||||
H | PEL-100S-A1 | ¥883,916 | 見積依頼 | ||||||||
I | PEL-88A-D3 | ¥644,191 | 見積依頼 | ||||||||
J | PEL-400S-72-D3-KEG | ¥1,287,978 | 見積依頼 | ||||||||
K | PEL-100A-D3 | ¥673,883 | 見積依頼 | ||||||||
L | PEL-400S-57-D3-KEG | ¥1,282,631 | 見積依頼 | ||||||||
M | PEL-400S-57-D3 | ¥1,252,964 | 見積依頼 | ||||||||
N | PEL-400S-72-D3 | ¥1,261,087 | 見積依頼 | ||||||||
O | PEL-100S-D3A1 | ¥927,016 | 見積依頼 | ||||||||
P | PEL-400S-72-A2 | ¥1,464,883 | 見積依頼 | ||||||||
Q | PEL-33 | ¥810,872 | 見積依頼 | ||||||||
P | PEL-400S-72-D3A2 | ¥1,486,489 | 見積依頼 | ||||||||
P | PEL-100A-D3A1 | ¥835,380 | 見積依頼 | ||||||||
P | PEL-100S-A2 | ¥739,756 | 見積依頼 | ||||||||
P | PEL-100A-A2 | ¥771,144 | 見積依頼 | ||||||||
P | PEL-88A-D3A1 | ¥800,329 | 見積依頼 | ||||||||
P | PEL-400S-72-D3-AHI | ¥1,420,810 | 見積依頼 | ||||||||
R | PEL-400S-57-D3-AHI | ¥1,375,346 | 見積依頼 | ||||||||
P | PEL-400S-57-D3A2 | ¥1,462,843 | 見積依頼 |
ロープロファイル ライト ロード リフト
Vestil アルミニウム ライト ロード リフトは、トラックやドックから荷物を持ち上げて輸送するために使用されます。 これらの薄型リフトは、最大 500 ポンドの荷重を持ち上げることができ、ウインチの回転またはフット ポンプのストロークごとに荷重/プラットフォームを 1 インチ上昇させるハンド ウインチまたはフット ポンプを備えています。 リフトには 2 つのキャスター ホイール オプションがあり、2 インチの半スチール前輪を備えたポリ オン ポリ ホイール (-FW モデルの場合) と 4 つの回転キャスターを備えたポリ オン ポリ ホイール (-4SFL モデルの場合) です。 すべてのモデルにはトラックへの積み込みを容易にするためにハンドルに 30 つのローラーが装備されていますが、一部のモデルには偶発的な動きを防ぐために手動のフロアロックが付属しています。 高さ 30.5、30.75、37.75、および XNUMX インチのこれらの薄型ロード リフトの幅広い製品からお選びください。 Raptor Supplies.
Vestil アルミニウム ライト ロード リフトは、トラックやドックから荷物を持ち上げて輸送するために使用されます。 これらの薄型リフトは、最大 500 ポンドの荷重を持ち上げることができ、ウインチの回転またはフット ポンプのストロークごとに荷重/プラットフォームを 1 インチ上昇させるハンド ウインチまたはフット ポンプを備えています。 リフトには 2 つのキャスター ホイール オプションがあり、2 インチの半スチール前輪を備えたポリ オン ポリ ホイール (-FW モデルの場合) と 4 つの回転キャスターを備えたポリ オン ポリ ホイール (-4SFL モデルの場合) です。 すべてのモデルにはトラックへの積み込みを容易にするためにハンドルに 30 つのローラーが装備されていますが、一部のモデルには偶発的な動きを防ぐために手動のフロアロックが付属しています。 高さ 30.5、30.75、37.75、および XNUMX インチのこれらの薄型ロード リフトの幅広い製品からお選びください。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | ロードリフターの操作方法 | 容量 | 色 | 材料 | 最大移動距離 | キャスターの数 | フロントキャスターの数 | 操作タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ALLPH-500-FW | ¥320,601 | |||||||||
B | LLPH-500-4SFL | ¥319,423 | |||||||||
C | ALLPH-500-4SFL | ¥399,642 | |||||||||
D | LLPH-500-FW | ¥236,201 | |||||||||
E | ALLPW-500-4SFL | ¥303,196 | |||||||||
F | LLPW-500-4SFL | ¥248,941 | |||||||||
G | ALLPW-500-FW | ¥215,356 | |||||||||
H | LLPW-500-FW | ¥176,630 |
ポータブルアルミニウムロードリフター、200ポンド。 容量
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
ポール-200 | AG7WTA | ¥238,986 |
カウンターバランスライトロードリフト、300ポンド。 容量
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
LLCB-202058 | AG7VNU | ¥247,547 |
詳細はこちら
- 油圧ホース
- タイマ
- ストレージロッカー
- 排水
- 潤滑剤の保管と調剤
- 砥石とファイルセット
- スタッキングコンテナ
- 塩分計
- 一時的な漏れ修理
- ドライブリアクターとフィルター
- E JAMES & CO ゴムストリップ、耐油性、60A
- DAYTON コンバーチブルジェットポンプ
- HOFFMAN タイプ3Rファンシュラウドキット
- EATON パワーペデスタル拡張キット
- EATON CSH シリーズ サーキット ブレーカ
- SIGNODE リンク
- CONDOR ニット手袋、フルフィンガー、フルドット、7 ゲージ、オレンジ
- GRAINGER ポンプヘッド
- GRAINGER ネジ付きステムキャスター
- LEGRIS レデューシングアダプター