VESTIL HYD-CB-10-DC ヘフティリフト、カウンターバランス、68 x 68-3/4 インチサイズ、550 ポンド、イエロー、スチール
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
アイテム価格 | ヘフティリフト |
電池含む | 有り |
バッテリー充電器が含まれています | 有り |
容量 | 550ポンド。 |
キャスター径 | 5×2インチ |
キャスター素材 | ポリオンスチール |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)ブレーキ付きスイベル |
キャスター幅 | 2" |
折りたためる | いいえ |
色 | ブラック、イエロー |
フォークの高さ | 2 1 / 2 " |
フォーク長 | 25 3 / 4 " |
フォーク幅 | 22 " |
フロントキャスター径 | 5" |
フロントキャスター材質 | ポリオンスチール |
ハンドルの高さ | 45 " |
高さ | 68.75 " |
HP | 0.5馬力 |
個々のフォークの高さ | 2 1 / 2 " |
長さ | 68 " |
材料 | 鋼 |
マックス。 高さ | 55.5 " |
最大移動距離 | 52.75 " |
最小 高さ | 2.75 " |
キャスター数 | 4 |
キャスターの数 | 4 |
操作 | DC 12V |
フォーク全体の幅 | 22 " |
プラットフォームの長さ | 25.75 " |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
プラットフォームの幅 | 22 " |
電源 | 電気コードレス |
製品データシート | ベスティル-rp-hyd-cb-10-dc.pdf |
リアキャスター径 | 5" |
後輪キャスターの材質 | ポリオンスチール |
サービス範囲 | 2 3/4 "から55/1" |
電圧 | DC 12V |
出力 | 12W |
幅(Width) | 31 " |
船の重量(kg) | 254.7 |
船高(cm) | 174.63 |
船の長さ(cm) | 172.72 |
船幅(cm) | 78.74 |
HSコード | 8427900000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | プラットフォームの長さ | プラットフォームの幅 | サービス範囲 | 容量 | 操作 | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYD-10-DC | - | - | 3 1/2 "から59" | 880ポンド。 | - | ブラック、シルバー | ¥839,620 | ||
HYD-10-DC-SS | 25 3 / 4 " | 22 " | 3 1/2 "から59" | 880ポンド。 | - | シルバー | ¥2,177,434 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。