VESTIL HYD-10-DC ヘフティリフト、ポータブル、DC 電源、37 x 69 インチ サイズ、880 ポンド、シルバー
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
アイテム価格 | ヘフティリフト |
バックキャスター径 | 5" |
バックキャスタータイプ | ブレーキ付きスイベル |
バックキャスター幅 | 2" |
電池含む | 有り |
バッテリー充電器が含まれています | 有り |
容量 | 880ポンド。 |
キャスター素材 | ポリオンスチール |
折りたためる | いいえ |
色 | ブラック、シルバー |
フォークの高さ | 2-1 / 2」 |
フォーク長 | 25 3 / 4 " |
フォーク幅 | 22 " |
フロントキャスター径 | 3" |
フロントキャスター材質 | ポリオンスチール |
フロントキャスタータイプ | リジッド |
フロントキャスター幅 | 1 1 / 2 " |
ハンドルの高さ | 42 " |
高さ | 70 " |
HP | 0.5馬力 |
個々のフォークの高さ | 2 1 / 2 " |
個々のフォーク幅 | 4 1 / 2 " |
長さ | 36 " |
高さを下げた | 3-1 / 2」 |
材料 | 溶接鋼 |
マックス。 高さ | 59 " |
最大移動距離 | 55.5 " |
最小 高さ | 3.5 " |
モーター | 12V DC - 0.8KW |
モーター力kW | 0.8 kW |
キャスター数 | 4 |
バックキャスターの数 | 2 |
キャスターの数 | 4 |
フロントキャスターの数 | 2 |
操作 | DC 12V |
アウトリガー内寸 | 14 " |
アウトリガー外寸 | 18 1 / 4 " |
フォーク全体の幅 | 22 " |
プラットフォームの長さ | 25-3 / 4」 |
プラットフォーム素材 | 溶接鋼 |
プラットフォームの幅 | 22-1 / 8」 |
電源 | 電気コードレス |
製品データシート | ヴェスティル-rp-hyd-10-dc.pdf |
上げられた高さ | 59 " |
リアキャスター径 | 5" |
後輪キャスターの材質 | ポリオンスチール |
リアキャスタータイプ | ブレーキ付きスイベル |
リアキャスター幅 | 2" |
サービス範囲 | 3 1/2 "から59" |
電圧 | DC 12V |
出力 | 12W |
幅(Width) | 23 " |
フォーク間の幅 | 21-3 / 4」 |
船の重量(kg) | 121.5 |
船高(cm) | 175.26 |
船の長さ(cm) | 93.98 |
船幅(cm) | 54.29 |
HSコード | 8427900000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | プラットフォームの長さ | プラットフォームの幅 | サービス範囲 | 容量 | 操作 | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYD-CB-10-DC | 25.75 " | 22 " | 2 3/4 "から55/1" | 550ポンド。 | - | ブラック、イエロー | ¥988,457 | ||
HYD-10-DC-SS | 25 3 / 4 " | 22 " | 3 1/2 "から59" | 880ポンド。 | - | シルバー | ¥2,177,434 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。