VESTIL HYD-10-DC-SS ヘフティリフト、ポータブル、DC電源、22 x 25-3/4インチサイズ、ステンレススチール
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヘフティリフト |
容量 | 880ポンド。 |
キャスター径 | 5" |
キャスター素材 | ポリオンスチール |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)ブレーキ付きスイベル |
色 | シルバー |
フォークの高さ | 2-1 / 2」 |
フォーク長 | 25 3 / 4 " |
フォーク幅 | 22 " |
ハンドルの高さ | 41 " |
高さ | 70 " |
HP | 0.5馬力 |
個々のフォークの高さ | 2 1 / 2 " |
個々のフォーク幅 | 4 1 / 2 " |
長さ | 36 " |
材料 | ステンレス鋼 |
マックス。 高さ | 59 " |
最大移動距離 | 55.5 " |
最小 高さ | 3.5 " |
キャスター数 | 4 |
キャスターの数 | 4 |
操作 | DC 12V |
フォーク全体の幅 | 22 " |
プラットフォームの長さ | 25 3 / 4 " |
プラットフォームの幅 | 22 " |
電源 | 電気コード付き |
製品データシート | ヴェスティル-rp-hyd-10-dc-ss.pdf |
サービス範囲 | 3 1/2 "から59" |
電圧 | DC 12V |
出力 | 12W |
幅(Width) | 23 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | プラットフォームの長さ | プラットフォームの幅 | サービス範囲 | 容量 | 操作 | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYD-10-DC | - | - | 3 1/2 "から59" | 880ポンド。 | - | ブラック、シルバー | ¥839,620 | ||
HYD-CB-10-DC | 25.75 " | 22 " | 2 3/4 "から55/1" | 550ポンド。 | - | ブラック、イエロー | ¥988,457 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。