VESTIL HYD-15 ヘフティリフト、ポータブルフットポンプ、51 x 29 x 80 インチサイズ、1500 ポンド、ブルー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヘフティリフト |
バックキャスター径 | 5" |
バックキャスタータイプ | スイベル |
バックキャスター幅 | 2" |
電池含む | いいえ |
容量 | 1500ポンド。 |
キャスター素材 | ポリオンスチール |
折りたためる | いいえ |
色 | 青 |
フォークの高さ | 2-1 / 2」 |
フォーク長 | 31 1 / 2 " |
フォーク幅 | 22 " |
フロントキャスター径 | 3" |
フロントキャスター材質 | ポリオンスチール |
フロントキャスタータイプ | リジッド |
フロントキャスター幅 | 1 1 / 2 " |
ハンドルの高さ | 42 " |
高さ | 79.38 " |
個々のフォークの高さ | 2 1 / 2 " |
個々のフォーク幅 | 5 9 / 16 " |
長さ | 51 " |
ロードリフターの操作方法 | フットポンプ |
場所の種類 | ユニバーサル |
高さを下げた | 3-1 / 2」 |
材料 | 鋼 |
マックス。 高さ | 53 " |
最大移動距離 | 49 " |
最小 高さ | 4" |
キャスター数 | 4 |
バックキャスターの数 | 2 |
キャスターの数 | 4 |
フロントキャスターの数 | 2 |
操作 | フットポンプ |
操作タイプ | フットポンプ |
アウトリガー内寸 | 14 " |
アウトリガー外寸 | 18 1 / 4 " |
フォーク全体の幅 | 22 " |
プラットフォームの長さ | 31-1 / 2」 |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
ストロークあたりのプラットフォーム移動 | 3 / 4 " |
プラットフォームの幅 | 23 " |
電源 | マニュアル |
製品データシート | ヴェスティル-rp-hyd-15.pdf |
上げられた高さ | 63 " |
リアキャスター径 | 5" |
後輪キャスターの材質 | ポリオンスチール |
リアキャスタータイプ | スイベル |
リアキャスター幅 | 2" |
サービス範囲 | 4 "から63" |
幅(Width) | 29 " |
船の重量(kg) | 215.55 |
船高(cm) | 201.61 |
船の長さ(cm) | 129.54 |
船幅(cm) | 73.66 |
HSコード | 8427900000 |
原産国 | CN |
A.これらのキャスターは、荷積みまたは荷降ろし時にスムーズに回転し、優れた床保護を提供します。
A. 4〜63インチの高さに移動できます。
プロダクト | モデル | プラットフォームの長さ | サービス範囲 | 容量 | 長さ | 幅(Width) | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYD-10 | 24 " | 4 1/2 "から59" | 880ポンド。 | 36 " | 23 " | 70 " | ¥327,211 | ||
HYD-10-DA-SS | 24 " | 3 1 / 8 "59" | 800ポンド。 | 48 " | 23.5 " | 74 " | ¥3,821,028 | 見積依頼
| |
HYD-5 | 24 " | 4 1/2 "から44" | 880ポンド。 | 36 " | 23 " | 55 " | ¥318,448 | ||
HYD-3 | 24 " | 3 1/2 "から35" | 880ポンド。 | 36 " | 23 " | 43 " | ¥233,187 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。