VESTIL HYD-3 ヘフティリフト、ポータブル溶接油圧式、36 x 23 x 55 インチサイズ、880 ポンド、ブルー、スチール
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヘフティリフト |
電池含む | いいえ |
容量 | 880ポンド。 |
折りたためる | いいえ |
色 | 青 |
フロントキャスター径 | 3" |
フロントキャスター材質 | ポリオンスチール |
高さ | 43 " |
長さ | 36 " |
ロードリフターの操作方法 | フットポンプ |
場所の種類 | ユニバーサル |
材料 | 鋼 |
マックス。 高さ | 35 " |
最大移動距離 | 31.5 " |
最小 高さ | 3.5 " |
キャスター数 | 4 |
キャスターの数 | 4 |
操作 | フットポンプ |
操作タイプ | フットポンプ |
プラットフォームの長さ | 24 " |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
プラットフォームの幅 | 23 " |
電源 | マニュアル |
製品データシート | ヴェスティル-rp-hyd-3.pdf |
リアキャスター径 | 6" |
後輪キャスターの材質 | ポリオンスチール |
サービス範囲 | 3 1/2 "から35" |
幅(Width) | 23 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | プラットフォームの長さ | サービス範囲 | 容量 | 長さ | 幅(Width) | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYD-10 | 24 " | 4 1/2 "から59" | 880ポンド。 | 36 " | 23 " | 70 " | ¥327,211 | ||
HYD-10-DA-SS | 24 " | 3 1 / 8 "59" | 800ポンド。 | 48 " | 23.5 " | 74 " | ¥3,821,028 | 見積依頼
| |
HYD-15 | - | 4 "から63" | 1500ポンド。 | 51 " | 29 " | 79.38 " | ¥409,806 | 見積依頼
| |
HYD-5 | 24 " | 4 1/2 "から44" | 880ポンド。 | 36 " | 23 " | 55 " | ¥318,448 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。