VESTIL HYD-10-DA-SS ヘフティリフト、ポータブルハンドポンプ、48 x 74 インチサイズ、800 ポンド、シルバー、ステンレススチール
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヘフティリフト |
バックキャスター径 | 7" |
バックキャスタータイプ | スイベル |
バックキャスター幅 | 1-3 / 4」 |
電池含む | いいえ |
容量 | 800ポンド。 |
キャスター素材 | ポリオンスチール |
折りたためる | いいえ |
色 | シルバー |
フォークの高さ | 2-1 / 2」 |
フォーク長 | 25 1 / 2 " |
ストローク当たりのフォーク移動量 | 3 / 4 " |
フォーク幅 | 22 " |
フロントキャスター径 | 3" |
フロントキャスター材質 | ポリオンスチール |
フロントキャスタータイプ | リジッド |
フロントキャスター幅 | 1 1 / 2 " |
ハンドルの高さ | 46 3 / 4 " |
高さ | 74 " |
個々のフォークの高さ | 2 1 / 2 " |
個々のフォーク幅 | 4 1 / 2 " |
長さ | 48 " |
ロードリフターの操作方法 | ハンドポンプ |
場所の種類 | ユニバーサル |
高さを下げた | 3-1 / 4」 |
材料 | ステンレス鋼 |
マックス。 高さ | 59 " |
最大移動距離 | 40.12 " |
最小 高さ | 3.13 " |
キャスター数 | 4 |
バックキャスターの数 | 2 |
キャスターの数 | 4 |
フロントキャスターの数 | 2 |
ポンプの数 | 91 |
操作 | 複動式手動ハンドポンプ |
操作タイプ | 複動式手動ハンドポンプ |
アウトリガー内寸 | 13 3 / 4 " |
アウトリガー外寸 | 20 " |
フォーク全体の幅 | 22 " |
プラットフォームの長さ | 24 " |
プラットフォーム素材 | ステンレス鋼 |
プラットフォームの幅 | 23 " |
電源 | マニュアル |
製品データシート | ヴェスティル-rp-hyd-10-da-ss.pdf |
上げられた高さ | 61-1 / 4」 |
リアキャスター径 | 7" |
後輪キャスターの材質 | ポリオンスチール |
リアキャスタータイプ | スイベル |
リアキャスター幅 | 1 3 / 4 " |
サービス範囲 | 3 1 / 8 "59" |
幅(Width) | 23.5 " |
船の重量(kg) | 141.75 |
船高(cm) | 187.96 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 59.69 |
HSコード | 8427900000 |
原産国 | JP |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。