VESTIL HYD-10 Hefti リフト、ポータブルフットポンプ、41 x 69 インチサイズ、880 ポンド、ブルー
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
アイテム価格 | ヘフティリフト |
バックキャスター径 | 6" |
バックキャスタータイプ | スイベル |
電池含む | いいえ |
容量 | 880ポンド。 |
キャスター素材 | ポリオンスチール |
キャスター幅 | 1-1 / 2」 |
折りたためる | いいえ |
色 | 青 |
フォークの高さ | 2-1 / 2」 |
フォーク長 | 24 " |
フォーク幅 | 21 3 / 4 " |
フロントキャスター径 | 3" |
フロントキャスター材質 | ポリオンスチール |
フロントキャスタータイプ | リジッド |
フロントキャスター幅 | 1 1 / 2 " |
ハンドルの高さ | 42 " |
高さ | 70 " |
個々のフォークの高さ | 2 1 / 2 " |
個々のフォーク幅 | 4 3 / 8 " |
長さ | 36 " |
ロードリフターの操作方法 | フットポンプ |
場所の種類 | ユニバーサル |
高さを下げた | 3-1 / 2」 |
材料 | 鋼 |
マックス。 高さ | 59 " |
最大移動距離 | 54.5 " |
最小 高さ | 4.5 " |
キャスター数 | 4 |
バックキャスターの数 | 2 |
キャスターの数 | 4 |
フロントキャスターの数 | 2 |
操作 | フットポンプ |
操作タイプ | フットポンプ |
アウトリガー内寸 | 14 " |
アウトリガー外寸 | 18 1 / 4 " |
フォーク全体の幅 | 21-3 / 4」 |
プラットフォームの長さ | 24 " |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
ストロークあたりのプラットフォーム移動 | 3 / 4 " |
プラットフォームの幅 | 23 " |
電源 | マニュアル |
製品データシート | ヴェスティル-rp-hyd-10.pdf |
上げられた高さ | 59 " |
リアキャスター径 | 6" |
後輪キャスターの材質 | ポリオンスチール |
リアキャスタータイプ | スイベル |
リアキャスター幅 | 1 1 / 2 " |
サービス範囲 | 4 1/2 "から59" |
幅(Width) | 23 " |
船の重量(kg) | 126 |
船高(cm) | 175.26 |
船の長さ(cm) | 104.14 |
船幅(cm) | 58.42 |
HSコード | 8427900000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | プラットフォームの長さ | サービス範囲 | 容量 | 長さ | 幅(Width) | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYD-10-DA-SS | 24 " | 3 1 / 8 "59" | 800ポンド。 | 48 " | 23.5 " | 74 " | ¥3,821,028 | 見積依頼
| |
HYD-15 | - | 4 "から63" | 1500ポンド。 | 51 " | 29 " | 79.38 " | ¥409,806 | 見積依頼
| |
HYD-5 | 24 " | 4 1/2 "から44" | 880ポンド。 | 36 " | 23 " | 55 " | ¥318,448 | ||
HYD-3 | 24 " | 3 1/2 "から35" | 880ポンド。 | 36 " | 23 " | 43 " | ¥233,187 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。